直尺・曲尺・角度 :「直尺 校正」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
持運び便利な大きな取っ手つき。本体ボディ部は一体型アルミダイキャストで形成、頑丈。ボタン1つで表示の向きが替え(上下反転表示)。バックライト付き液晶表示。表示のホールド機能付きです。薄型かつ頑丈設計により、立てかけて保管することもが可能(厚さ約73mm)。ペットの体重測定に最適なオートゼロ機能付き
用途自宅・事務所等から宅配便出荷時の料金目安に、産廃目安計量に(パッカー車に搭載)、ペットの体重測定に(オートゼロ機能) 等
電源ACアダプタ(標準付属) または 単1形乾電池4個(別売)
質量(kg)6.3
動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
直線性±0.002kg~±0.1kg(ひょう量及び最小表示による)
再現性0.002kg~0.1kg(ひょう量及び最小表示による)
計量皿寸法W(mm)330
計量皿寸法D(mm)330
外形寸法W(mm)330
外形寸法D(mm)509
外形寸法H(mm)80
最小表示/目量(mm)0.001kg~0.1kg(内部設定により変更)
RoHS指令(10物質対応)対応
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。