表示を反転させることができます。
エスコ品番EA720WR-1
測定範囲(mm)100
電源CR2032×1個(付属)
測定精度(傾斜)±0.1°
角度の測定範囲(°)0~180
分解能角度:0.05°、目盛:1mm
機能ゼロリセット、ホールド、リバース表示
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×12×194(スケール含む)
1個
¥7,980
税込¥8,778
当日出荷
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌々日出荷
1個
¥610
税込¥671
当日出荷
穴なし
接着タイプ
上段右基点1mmピッチ
測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途機械などの取り付けに
定規の機能を持ったマグネット式のしおりです。
手帳や本などに挟んでブックマークとしてご使用のほか、折りたたみ部分を開いて定規としてもお使い頂けます。
しなる広巾タイプの曲尺です。
仕様測定目盛(表):長枝:外目盛 30cm 内目盛:25cm、短枝:外目盛 15cm 内目盛:10cm測定目盛(裏):長枝:外目盛 30cm 内目盛:25cm、短枝:外目盛 15cm 内目盛:10cm長枝(短枝)×幅×厚さ:320(160)×20×1mm角部形状:同厚
材質ステンレス
質量(g)70
直角度(mm)100につき0.1以下
最小目盛(mm)1
アズワン品番64-2256-39
長さ許容差(mm)±0.2
1個
¥3,330
税込¥3,663
翌日出荷
1個
¥5,530
税込¥6,083
翌日出荷
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
ストッパーレバーが強化され、折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。
外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。
3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔を測る事ができます。
突き当て部にはプラスチックを使用しているので、突き当て箇所に傷を付けません。
大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
伸縮が一方向なので、持ち替える必要がなく、特に天井高測定に適しています。
ワンタッチ式のストッパーレバーで、作業のスピードアップが図れます。
裏面書き込みテープ付で、寸法の写しやバカ棒用途に便利です。
大型の突き当てと側面ギリギリまで伸ばした目盛線で測りやすくケガキやすいです。
仕様長枝(短枝)×幅×厚さ:520(260)×15×1.4mm角部形状:角厚
材質ステンレス
質量(g)91
直角度(mm)100につき0.1以下
目盛表目盛:長枝:外目盛 50cm、短枝:外目盛 25cm、裏目盛:長枝:外目盛 尺6、短枝:外目盛 8寸
アズワン品番64-7910-72
長さ許容差(mm)±0.2
1本
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。