こんなお得な商品も!
プロトラクター デジタル式
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。
耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。
測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター
目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
竿長(mm)153
本体直径(Φ)90
仕様-
トラスコ品番408-3393
材質本体:ステンレス
寸法(mm)200×52×15
材質(本体)ステンレス
質量(g)65
材質(ねじ部)真ちゅう
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)90×1.2
目盛(竿)10cm
目盛ピッチ(°)1
竿数1
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。
突き当て部が長く、電気丸ノコのモーターを気にせずしっかり固定できます。
23cmはツーバイ材・野物材・造作材などの切断に、30cmはフロア材などの切断に最適な長さです。
ガイドの裏面にゴムが付いているので、スベリにくく、材料にキズもつきにくくなっています。(30cmのみ)
5mmピッチの目盛付です。
直角度(mm)100につき0.2以下
ポケットに入り、携帯に大変便利です。
10cmでコンパクトサイズです。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用。
竿長(mm)100
材質ステンレス
質量(g)20
目盛2°通し
目盛(mm)100(竿)
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)40×1.0(分度板)
全長×幅W×厚さ(mm)120×26×5
用途45°の確認・線引き・ケガキに使用します。
材質目盛板/ステンレスSUS420J2台/ステンレスSUS304
寸法(mm)172×62×1.5
質量(g)119
許容差目盛全長±0.2mm
台の長さ(mm)115
台の幅(mm)15
台の厚さ(mm)5
分度板が四角になっており、外縁を案内して使用できます。
目盛はエッチング+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
竿長(mm)153
形状分度板:四角
寸法(mm)200×55×15
材質(本体)ステンレス
質量(g)78
材質(ねじ部)真ちゅう
本体厚さ(mm)1.2
目盛(竿)10cm
目盛ピッチ(°)1
竿数1
本体角度精度 JIS B7526 2級以内です。
用途H型断面の角度を測定するゲージ
JIS規格取得取得済
材質ステンレス
寸法(mm)217×335×12
質量(g)794
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
直尺・曲尺・角度 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。