直尺・曲尺・角度 :「建築 定規 三角」の検索結果
測定範囲(cm)30
材質ABS樹脂
質量(g)60
本体寸法(mm)長さ327、断面(一辺)25
JIS規格取得取得済
長さ許容差(mm)±0.4
縮尺度1/20・1/25・1/50・1/75・1/100・ 1/125
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。
用途図面の作成、読み取りに使用。
材質アルミ
目盛15cm
製品質量(g)25
本体サイズ(mm)長さ:170、断面:16×16×16
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.12
縮尺度1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。