直尺・曲尺・角度 :「ラフガイド」の検索結果
風車形状で締め付けやすい、フリーガイド用固定つまみ
材質(ツマミ部)ABS樹脂・真鍮
外形寸法(mm)縦41×横41×奥6
本体質量(g)13
角度切りができる小型ガイド。
カチッと止まる角度。多用角度45°・90°・135°にワンタッチで合わせられるクリック機構搭載。
高剛性アルミパイプ材。突き当て部にパイプ材を採用、切れ目のない突き当て面です。従来品のプレスタイプにあった、突き当てのズレがなく、衝撃による曲がりもありません。
独自の新形状つまみ。締まるトルクが強い超薄型・新形状つまみを新設計。小径でも回しやすく激しい作業にも設定角度がズレず、丸鋸モーターにも当たりにくい形状です。
安全。高さ9mmの突き当てで、材料をしっかりホールドし、ズレません。ステンレスガイドで直進性もよく正確にカット。
軽量。軽いアルミニウム材を採用。251gと軽量。終日携帯しても腰に負担を感じません。
視認性。目盛板はコンペックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。
角度・勾配両目盛つき。15°~165°まで自在設定。
裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。
主な素材はステンレスとアルミでさびにくい。
捨て木取り付け機能搭載。
トラスコ品番494-1446
外形寸法(mm)縦305×横84×奥20
本体質量(g)251
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。