直尺・曲尺・角度 :「角度計」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最小読取値1分の高精度角度計
全円式で微動が出来、そのうえ、随時早送りが出来ます。
常にバックラッシュがなく、安定した測定が可能です。
特殊設計の高精度ウォームにより静止状態のときは常に固定されます。(シンブルの操作により、微動、早送りが出来す。)
本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。
器差±2′の高精度。
豊富なオプションにより、様々な測定が可能です。マイクロヘッドによる1分直読式です。
粗動・微動・回転クランプがワンタッチです。
2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応致します。
用途鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定。
竿長(mm)300・150
仕様拡大レンズ付
トラスコ品番811-5230
材質ステンレス(SUS420J2)
測定範囲360°の範囲を1分単位で計測
質量(g)460
寸法140×80×16
硬度HRC45
器差±2′
1個
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
角度計をハイトゲージに取り付ける為のオプションです。
MP101、DP-601、BP301、BP303に対して共通使用出来ます。
mm仕様のハイトゲージ対応。
トラスコ品番838-1291
質量(g)34
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
底面は精密な平面に仕上げられた定盤上で安定した測定が出来る。
用途DP-601、MP-101、BP-301、BP-303に対応出来ます。
トラスコ品番838-1304
材質ベース板:ステンレス(SUS420J2)スタンドボディ:FC150
サイズ57mm×120mm
質量(g)490
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
主目盛と副尺目盛が同一面で段差がなく、目の位置による読み取り誤差が少ない。
微動調整ツマミにより微調整が出来ます。
目盛部は銀つや消し処理により反射が少なく読み取りやすい。
本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。
器差±5′
竿長(mm)300・150
トラスコ品番811-5223
材質ステンレス(SUS420J2)
質量(g)600
寸法335×100×35
硬度HRC45
器差±5′
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
MP101の基準面を広くした製品です。
ゲージ面が広いので安定してます。
本体の剛性が高いのでバイスに取り付け可能です。
最小読取値1分の高精度角度計
全円式で微動が出来、そのうえ、随時早送りが出来ます。
常にバックラッシュがなく、安定した測定が可能です。
特殊設計の高精度ウォームにより静止状態のときは常に固定されます。(シンブルの操作により、微動、早送りが出来す。)
本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。
器差±2′の高精度。
豊富なオプションにより、様々な測定が可能です。マイクロヘッドによる1分直読式です。
粗動・微動・回転クランプがワンタッチです。
2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応致します。
用途鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定など。
仕様拡大レンズ付
トラスコ品番811-5229
材質ステンレス(SUS420J2)
測定範囲360°の範囲を1分単位で計測
質量(g)2000
寸法ベース面:135×37×30mm
硬度HRC45
器差±2′
1個
¥199,800
税込¥219,780
80日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。