1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角度、傾斜、水平、垂直の測定が出来ます。 Calibrateスイッチによって簡単に調整ができるので、いつでも工場出荷の精度が確保できます。 水平、垂直はシグナル音をだせます。 本機を上下逆さまにしても数字や記号は自動的に見やすい上向き表示になります。 測定終了後自動的にスイッチオフになります。 乾電池の減衰を電池マークでお知らせします。
用途水平、垂直から角度、勾配、立ち上がりを測定 材質硬質アルミ(メッキ仕上げ) 測定範囲360°リアルタイム 最小表示角度0.05°・立ち上がり1mm/M・勾配0.1% 本体寸法(mm)26W×66H×220L 本体質量(g)550 測定精度0.00°/90.00°=±0.05°,0.05°~89.95°=±0. 20° 使用電池9V6P角型アルカリ電池 防塵防水性能IP65
1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷