直尺・曲尺・角度 :「角度計 水平器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角度、傾斜、水平、垂直の測定が出来ます。Calibrateスイッチによって簡単に調整ができるので、いつでも工場出荷の精度が確保できます。水平、垂直はシグナル音をだせます。本機を上下逆さまにしても数字や記号は自動的に見やすい上向き表示になります。測定終了後自動的にスイッチオフになります。乾電池の減衰を電池マークでお知らせします。
測定範囲360°リアルタイム 質量(g)550 寸法26W×66H×220L 使用温度(℃)-50~50 電源自動OFF6分後 測定モード角度・傾斜・水平・垂直 最小表示単位0.05°/勾配 0.1%
1セット
93,980 税込103,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)