直尺・曲尺・角度 :「回転 測定器」の検索結果
特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
デジタル表示で読み取りやすい精密角度測定器です。
90°、180°、360°と3つのモードで使用可能です。
表示は、「°」と「′」の切替が可能です。
+-方向切替機能付です。
任意の位置でゼロ設定が可能です。
液晶文字の上下回転切替機能付です。
電池を入れ替えても角度を記憶しています。
鋭角アタッチメント付です。
用途機械、金型、治具工具等の角度測定および組み立て、加工基準に
仕様●測定範囲(°):0-360●最小読取値('、°):1、0.01●器差('、°):±5、0.08●電源:CR2032(テスト用付属)
アズワン品番65-2725-96
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。