21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚・広巾タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。 材質ステンレス鋼 厚さ(mm)2 タイプ厚手広巾 目盛仕様両面四段 JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に 材質本体:ステンレス 長さ許容差(mm)±0.15 目盛種別上下段cm目 ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5 幅(mm)15 厚さ(mm)0.5
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握でき連続追い数字表示+2mm点目盛。 先端を曲げてつまみ易くしています。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。 JIS認証取得工場製造品。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に。 ピッチ(mm)下段、上段/1 材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上) 目盛仕様快段目盛、連続追い数字表示+2mm点目盛 JIS規格取得取得済
1台
419 税込461
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。 材質ステンレス(SUS402J2) タイプ同厚 目盛仕様両面四段 JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
1本
2,690 税込2,959
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール! 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。 中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ) 貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。
用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。 寸法(幅W×厚さ)(mm)35×5 ピッチ(mm)上段/1 材質アルミ(A6005) 目盛仕様快段目盛
1台
529 税込582
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。 目盛仕様表四段/裏二段 形状同厚 測定範囲30cm トラスコ品番486-5987 材質スチール 幅(mm)165 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)330(長手)、165(妻手)、15竿幅 全長(mm)325 質量(g)68 呼び寸法(mm)300 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.2
1本
479 税込527
当日出荷

1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。 数字が大きく見やすい、くり返し数字です。 作業が安定するハンドル付です。 カッター刃を安全に折ることができる刃折り器がハンドル部に付いています。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすいです。 中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。 尺相当目盛付です。 裏面滑り止めシート、背面ステンレスプレート付です。
用途カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に 材質本体:アルミニウム、背面プレート:ステンレス、ハンドルフレーム:ポリカ、グリップ:TPR 目盛種別上段cm目、下段尺相当目 ピッチ(mm)目盛:上段1/分、下段1/分(5寸まで0.5) 幅(mm)61 厚さ(mm)58
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。衝撃に強く、角度が狂いにくい厚手、竿部同厚、広巾タイプです。数字が大きく見やすい、くり返し数字です。内側には内基準目盛付です。
用途寸法測定、直角確認に 材質本体:ステンレス
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握できる連続追い数字表示+2mm目盛。 クリップ付で携帯に便利。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途クリップの上下スライドにより、深さ・奥行・段差などの測定ができます。 材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上) 全長(mm)160 質量(g)8 目盛仕様快段目盛 寸法(幅W×厚さ)(mm)25×4
1台
429 税込472
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバースケール快段目盛とスケールディップスのセットです。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途一定寸法のくり返しケガキ作業、測定に JIS規格取得取得済 測定範囲(mm)0-300 材質ステンレス 幅(mm)45 厚さ(mm)6 全長(mm)335 ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5 目盛上下段cm目 長さ許容差(mm)±0.15
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

本体がクリップ形状に加工してあり、ポケットや手帳などに取り付ける事ができます。クリップ先端の曲げ加工により、持ち上げやすくしています。読みやすい段差型目盛です。サビに強いステンレス材です。大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に 材質ステンレス 幅(mm)15 厚さ(mm)0.5 全長(mm)125 ピッチ(mm)上段1、下段0.5 測定範囲(mm)0-100 目盛上下段cm目 本体質量(g)9 アズワン品番64-4374-04 長さ許容差(mm)±0.15
1個
999 税込1,099
当日出荷

数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握できる連続追い数字表示。 先端を曲げてつまみ易くしています。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業 JIS規格取得取得済
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)T型定規快段目盛
RoHS
端面を基準とした寸法測定に便利です。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に 幅(mm)300 厚さ(mm)16 目盛上下段cm目 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。角部は均等の厚さで、ケガキやすいです。表面と裏面の目盛位置が同じく返し測定に便利です。尺相当目:連続追数字です。
用途寸法測定、直角確認に 材質本体:ステンレス タイプ角部:同厚 直角度(mm)100につき0.1以下(目盛側面)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

尺相当目盛付です。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に 材質ステンレス 目盛上段cm目、下段尺相当目 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。先端を曲げて、つまみやすくしています。サビに強いステンレス材です。大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。JIS認証品です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に 幅(mm)15 厚さ(mm)0.5 全長(mm)175 材質(本体)SUS420J2 測定範囲(mm)0-150 本体質量(g)10 メモリピッチ下段(mm)0.5 メモリピッチ上段(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.15 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×175×0.5 目盛種別上下段cm目
1個
459 税込505
3日以内出荷

スケールを切断して使用している現場の声から開発した10mm単位でスケールを折ることができる折れるスケールです。 読みやすい階段状目盛です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
用途狭い範囲の長さ測定に 測定範囲(mm)0-150 幅(mm)15 厚さ(mm)0.5 全長(mm)146 ピッチ(mm)目盛:上下段1 目盛上下段cm目 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.15
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

ワークに引っ掛けて測定が出来るフック付です。両面目盛で裏面も使えます。1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途端面からの寸法測定、C面取の簡易測定に 材質本体:ステンレス 幅(mm)20 厚さ(mm)0.5 全長(mm)175 種類目盛:上下段cm目 ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5 測定範囲(mm)0-150 本体寸法(mm)W20×H175×D0.5 本体質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(mm)長さ:±0.15
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

SK(新潟精機)フラット3
ラインがブレずに一線必中、材料にピッタリ密着しケガキやすいフラットタイプです。表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。表面と裏面の目盛位置が同じく返し測定に便利です。cm目盛:くり返し数字です。高所作業に最適なセーフティロープ取付穴付です。
用途寸法測定、直角確認に 仕様セフティロープ取付穴:有 トラスコ品番596-0986 材質本体:ステンレス 寸法(mm)長手(妻手)×幅×厚さ:320(160)x15x1.0 タイプ角部:同厚 直角度(mm)100につき0.1以下(目盛側面) 表目盛(cm)長手・外30内30(外基準)、妻手・外15内15(外基準) 裏目盛(cm)長手・外30内30(外基準)、妻手・外15内15(外基準) 長さ許容差(mm)300で±0.2 呼び寸法(cm)30
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ワークに引っ掛けて測定が出来るフック付です。1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途端面からの寸法測定、C面取の簡易測定に 幅(mm)20 厚さ(mm)0.5 全長(mm)174 材質(本体)ステンレス ピッチ(mm)(目盛)上段1、下段0.5 測定範囲(mm)0-150 本体質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.15 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×175×0.5 目盛種別上下段cm目
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

読み間違いしにくい階段状目盛です。 建築士試験で使用頻度の高い縮尺です。 数値の読み取りが素早くできる総数字タイプです。 高精度レーザー印字目盛です。
用途製図、縮尺図面の読み取りに 材質アルミ 目盛縮尺目盛:1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300m RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング