本体がクリップ形状に加工してあり、ポケットや手帳などに取り付ける事ができます。クリップ先端の曲げ加工により、持ち上げやすくしています。読みやすい段差型目盛です。サビに強いステンレス材です。大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
材質ステンレス
幅(mm)15
厚さ(mm)0.5
全長(mm)125
ピッチ(mm)上段1、下段0.5
測定範囲(mm)0-100
目盛上下段cm目
本体質量(g)9
アズワン品番64-4374-04
長さ許容差(mm)±0.15
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。