直尺・曲尺・角度 :「2m 定規」の検索結果
直尺、曲尺/コンベックス、巻尺、スケール/距離測定器とは、長さを測るための道具です。直尺とはまっすぐな棒や板に目盛を刻んだもの。曲尺とは直角に折れ曲がった金属製の物さしで、大工さんなどが良く使います。コンベックスは凸型の金属板を使ったメジャー。巻尺ともいいますが、布製の巻尺はコンベックスとは言いません。スケールとは寸法・度などの目盛がついた測定器具で、距離測定器にはレーザーなどを使うものや、歩きながら距離を測定する道具があります。
関連キーワード
商品豆知識
端面を基準とした寸法測定に便利です。
コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
サビに強いステンレス材です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
測定範囲(mm)縦0-80、左右0-20
材質本体:ステンレス
長さ許容差(mm)±0.15
目盛種別縦上下段cm目、左右下段cm目
ピッチ(mm)目盛:1
全長(mm)112.2
幅(mm)58
厚さ(mm)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×112.2×2
本体質量(g)15
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。
サビに強いステンレス材です。
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
材質本体:ステンレス
長さ許容差(mm)±0.15
目盛種別上下段cm目
ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5
幅(mm)15
厚さ(mm)0.5
数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握でき連続追い数字表示+2mm点目盛。
先端を曲げてつまみ易くしています。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
JIS認証取得工場製造品。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に。
ピッチ(mm)下段、上段/1
材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上)
目盛仕様快段目盛、連続追い数字表示+2mm点目盛
JIS規格取得取得済
数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握できる連続追い数字表示+2mm目盛。
クリップ付で携帯に便利。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途クリップの上下スライドにより、深さ・奥行・段差などの測定ができます。
材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上)
全長(mm)160
質量(g)8
目盛仕様快段目盛
寸法(幅W×厚さ)(mm)25×4
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。