絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • SK(新潟精機)(30)
  • シンワ測定(10)
  • 東栄工業(3)
  • エスコ(17)
  • 丸井(9)
  • TRUSCO(8)
  • 大西測定工具(6)
  • INSIZE(インサイズ)(5)
  • 丸井計器(3)
  • フジツール(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • ユニセイキ(2)
  • コクヨ(1)
  • チップソージャパン(1)
  • 理研計測器(1)
  • TAKUMED(1)
  • はくでん(1)
  • マルイテクノ(1)
材質
  • 樹脂(1)
校正証明書
  • 付き(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
商品レビュー
  • 以上(16)
  • 以上(22)
  • 以上(22)
  • 以上(23)
価格
  • 1,500円以下(19)
  • 1,500-10,000円(47)
  • 10,000-50,000円(54)
  • 50,000-100,000円(15)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

直尺・曲尺・角度 :「分度器」の検索結果

直尺、曲尺/コンベックス、巻尺、スケール/距離測定器とは、長さを測るための道具です。直尺とはまっすぐな棒や板に目盛を刻んだもの。曲尺とは直角に折れ曲がった金属製の物さしで、大工さんなどが良く使います。コンベックスは凸型の金属板を使ったメジャー。巻尺ともいいますが、布製の巻尺はコンベックスとは言いません。スケールとは寸法・度などの目盛がついた測定器具で、距離測定器にはレーザーなどを使うものや、歩きながら距離を測定する道具があります。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
関連キーワード
  • デジタル分度器
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロトラクター はくでんプロトラクターはくでん
499税込549
1個
7日以内出荷
分度器と竿部分を活用して角度をはかることができます。
材質ステンレス鋼範囲(mm)定規:0~100精度±1°角度の測定範囲(°)0~180
ベベルプロトラクター マルイテクノベベルプロトラクターマルイテクノ
29,980税込32,978
1個
60日以内出荷
目盛部が見やすいです。主要部はステンレス総焼き入れです。ブレードは取り外し可能です。2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から肘膝角度までの測定に対応します。
付属品ブレード:150mm・300mm、鋭角アタッチメントトラスコ品番465-7381材質ステンレス(SUS420J2)器差±5分サイズ(mm)100×70×16
プロトラクター エスコプロトラクターエスコ
4,310税込4,741
1個
翌日出荷
材質硬化アルミニウム目盛0~180°最小読取値(°)1硬度HRC63
TAKUMED プラスチック 角度計 ゴニオメーター X000シリーズ TAKUMEDTAKUMED プラスチック 角度計 ゴニオメーター X000シリーズTAKUMED
17,980税込19,778
1ケース(30個)
5日以内出荷
材質塩化ビニル、留め具:ステンレス
中とじ製本用多機能スケール エスコ中とじ製本用多機能スケールエスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷
お持ちのホッチキスで、中とじカンタン 多機能(直線・波線が描けるスケール、1cm単位で円を描ける簡易コンパス、角度測定が可能な分度器、文字や絵柄が大きく見える虫めがね) ※フラットクリンチ、上下のハンドルが180°開かないホッチキスはご使用になれません。
仕様●サイズ:65(W)×204(L)×6.5(t)mm●とじ奥行:140mm●重量(g):50アズワン品番65-2195-11
プロトラクター エスコプロトラクターエスコ
1,010税込1,111
1本
翌日出荷
プロトラクター(拡大鏡付) エスコプロトラクター(拡大鏡付)エスコ
20,000税込22,000
1本
翌日出荷から8日以内出荷
デジタルユニバーサルプロトラクタ SK(新潟精機)デジタルユニバーサルプロトラクタSK(新潟精機)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
デジタル表示で読み取りやすい精密角度測定器です。 90°、180°、360°と3つのモードで使用可能です。 表示は、「°」と「′」の切替が可能です。 +-方向切替機能付です。 任意の位置でゼロ設定が可能です。 液晶文字の上下回転切替機能付です。 電池を入れ替えても角度を記憶しています。 鋭角アタッチメント付です。
用途機械、金型、治具工具等の角度測定および組み立て、加工基準に仕様●測定範囲(°):0-360●最小読取値('、°):1、0.01●器差('、°):±5、0.08●電源:CR2032(テスト用付属)アズワン品番65-2725-96RoHS指令(10物質対応)対応
プロトラクター デジタル式 モノタロウプロトラクター デジタル式モノタロウ(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
従来品よりも目盛りが見やすくなりました。 数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。材質(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201電源リチウム電池CR2032×1個(別売り)角度の測定範囲(°)0.0~359.9最小目盛0.1°、1mmオートパワーオフ5分角度精度(°)±0.3取扱説明書(8.8MB)
150mm プロトラクター(半丸形) エスコ150mm プロトラクター(半丸形)エスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
材質ステンレス(シルバー仕上)全長(mm)304(150目盛付)最小読取値(°)1目盛角度0~180°、180~0°
505x30x20mm 自由金(アルミ製) エスコ505x30x20mm 自由金(アルミ製)エスコ
5,530税込6,083
1個
翌日出荷
材質本体:アルミ、ねじ:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)505×30×20目盛45cm
355x30x20mm 自由金(アルミ製) エスコ355x30x20mm 自由金(アルミ製)エスコ
4,920税込5,412
1個
翌日出荷
材質本体:アルミ、ねじ:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)355×30×20目盛30cm
プロトラクター モノタロウプロトラクターモノタロウ(10件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
竿の目盛はタテ、ヨコの二種類あるので便利です。
用途角度の測定やケガキ作業に。材質SUS410(本体)、銅(ネジ)質量(g)63精度±0.2最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2本体直径(Φ)90竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)197
プロトラクタ INSIZE(インサイズ)プロトラクタINSIZE(インサイズ)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
用途角度の測定仕様固定ネジ付測定範囲0°~180°目量器差±0.3°
ユニバーサルプロトラクタ INSIZE(インサイズ)ユニバーサルプロトラクタINSIZE(インサイズ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
目盛が読み取りやすいルーペ付。
用途機械・金型・治工事等の角度測定・組み立て・加工基準として使用します。仕様150mm/300mmブレード付、鋭角アタッチメント付材質ステンレス測定範囲0°~360°器差(mm)±5(0.08°)最小読取値(°)5(0.08°)
デジタルプロトラクタ INSIZE(インサイズ)デジタルプロトラクタINSIZE(インサイズ)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
締付ネジを固定する位置により、4つの異なる範囲を測定可能。 (0°~225°、-225°~0°、-45°~180°、-180°~45°)
仕様ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、ホールド機能付、レベル付測定範囲0°~360°電源ボタン電池:CR2032測定精度(°)傾斜:0.15°最小表示(°)0.05°
精密円筒スコヤ ユニセイキ精密円筒スコヤユニセイキ
139,800税込153,780
1個
当日出荷
フランジスコヤ ユニセイキフランジスコヤユニセイキ
74,980税込82,478
1個
当日出荷
幅(mm)50奥行(mm)100精度2級
プロトラクタ SK(新潟精機)プロトラクタSK(新潟精機)
939税込1,033
1個
翌々日出荷
治具や機械に取り付けて使用できます。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
用途角度の測定に表面仕上げシルバー角度の測定範囲(°)180
プロトラクタ快段目盛 No.30 SK(新潟精機)プロトラクタ快段目盛 No.30SK(新潟精機)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
副尺型目盛で読みやすさを向上しています。 目盛数値を隠さない、内側計測竿です。 竿部、読み間違いにくい階段状目盛です。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
用途角度の測定に竿寸法(mm)全長240×厚1.5本体寸法(mm)直径120×厚1.5角度の測定範囲(°)180目量角度精度(°)±20RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げシルバー
プロトラクタ快段目盛 No.19 SK(新潟精機)プロトラクタ快段目盛 No.19SK(新潟精機)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
新設計の目盛数値を隠さない、内側計測竿です。 竿部、読み間違いにくい階段状目盛です。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
用途角度の測定に竿寸法(mm)全長194×厚1.2本体寸法(mm)直径90×厚1.2角度の測定範囲(°)180目量角度精度(°)±20RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げシルバー
プロトラクター シルバー 角型 シンワ測定プロトラクター シルバー 角型シンワ測定
2,698税込2,968
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
分度板が四角になっており、外縁を案内して使用できます。 目盛はエッチング+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
竿長(mm)153形状分度板:四角寸法(mm)200×55×15材質(本体)ステンレス質量(g)78材質(ねじ部)真ちゅう本体厚さ(mm)1.2目盛(竿)10cm目盛ピッチ(°)1竿数1
プロトラクター ステン シンワ測定プロトラクター ステンシンワ測定(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
竿長(mm)153本体直径(Φ)90仕様-トラスコ品番408-3393材質本体:ステンレス寸法(mm)200×52×15材質(本体)ステンレス質量(g)65材質(ねじ部)真ちゅう最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2寸法(直径Φ×厚さ)(mm)90×1.2目盛(竿)10cm目盛ピッチ(°)1竿数1
レベル プロトラクター 東栄工業レベル プロトラクター東栄工業
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
角度、傾斜、水平、垂直の測定が出来ます。 Calibrateスイッチによって簡単に調整ができるので、いつでも工場出荷の精度が確保できます。 水平、垂直はシグナル音をだせます。 本機を上下逆さまにしても数字や記号は自動的に見やすい上向き表示になります。 測定終了後自動的にスイッチオフになります。 乾電池の減衰を電池マークでお知らせします。
用途水平、垂直から角度、勾配、立ち上がりを測定材質硬質アルミ(メッキ仕上げ)測定範囲360°リアルタイム最小表示角度0.05°・立ち上がり1mm/M・勾配0.1%本体寸法(mm)26W×66H×220L本体質量(g)550測定精度0.00°/90.00°=±0.05°,0.05°~89.95°=±0. 20°使用電池9V6P角型アルカリ電池防塵防水性能IP65
150mm プロトラクター(丸形) エスコ150mm プロトラクター(丸形)エスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720WS-43
120mm プロトラクター(丸形) エスコ120mm プロトラクター(丸形)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720WS-42
90mm プロトラクター(丸形) エスコ90mm プロトラクター(丸形)エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720WS-41
120mm プロトラクター(半丸形) エスコ120mm プロトラクター(半丸形)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720WS-32
90mm プロトラクター(半丸形) エスコ90mm プロトラクター(半丸形)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720WS-31
204x90mm プロトラクター(カットタイプ) エスコ204x90mm プロトラクター(カットタイプ)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720WS-2
ベベルプロトラクター(デジタル) エスコベベルプロトラクター(デジタル)エスコ
9,330税込10,263
1個
予約販売
仕様裏面スケール付(70mm)エスコ品番EA720WR-5寸法(mm)ブレード:203、本体:27(W)×22(D)×140(H)電源CR2032×1個(付属)角度の測定範囲(°)0~360分解能0.05°機能ゼロリセット、データホールド、反転表示、左右両角度表示測定精度(°)(傾斜)±0.3
100mm プロトラクター(デジタル) エスコ100mm プロトラクター(デジタル)エスコ
7,980税込8,778
1個
当日出荷
表示を反転させることができます。
エスコ品番EA720WR-1測定範囲(mm)100電源CR2032×1個(付属)測定精度(傾斜)±0.1°角度の測定範囲(°)0~180分解能角度:0.05°、目盛:1mm機能ゼロリセット、ホールド、リバース表示本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×12×194(スケール含む)
定規セット<まなびすと>(再生PET) コクヨ定規セット<まなびすと>(再生PET)コクヨ
479税込527
1セット
当日出荷
柔軟性があり割れにくい再生PET樹脂製タイプです。 三角定規は2枚の色を変えることで見分けやすくしました。 目盛りの長さに強弱をつけ、5CMごとに数字を大きくし読みやすくしました。また、通常目盛りの下に、右側から始まる左利き対応の目盛りが付いています。 持ち運びに便利なソフトケース付き。まとめて収容できるので便利です。
材質本体:R-PET、ケース:オレフィン系樹脂仕様専用ソフトケース付きセット内容直線定規・三角定規・分度器エコマーク認定認定寸法(cm)目盛り寸法/直線定規:15、三角定規:10紙質再生材配合率/本体:R-PET100%外寸法・幅(mm)175(ケース収納時)外寸法・高さ(mm)5(ケース収納時)グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)75(ケース収納時)エコマーク認定番号18 112 046
デジタル水平傾斜計 デジキュービック TRUSCOデジタル水平傾斜計 デジキュービックTRUSCO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
キャリブレーションモードで素早く絶対水平の校正が可能です。 バックライト液晶表示です。 読み間違い防止のため、本体を反転させると、数字も反転します。 任意の角度を基準値0°として設定できます。
用途さまざまな基準面からの角度測定にトラスコ品番761-6180材質測定面:アルミ、磁石内蔵長さ(mm)59厚さ(mm)28測定範囲360°(4方向90°)高さ(mm)59電源単4アルカリ電池×1個(別売)最小表示0.1°測定精度±0.2°(0°、90°時±0.1°)
部品 先端ナット・鉄ボルトセットプロトラクターNo.300 2本竿用 シンワ測定部品 先端ナット・鉄ボルトセットプロトラクターNo.300 2本竿用シンワ測定
79税込87特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
インサイドプロトラクター SK(新潟精機)インサイドプロトラクターSK(新潟精機)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
材質ステンレス(SUS410)測定範囲角度測定範囲:10~90°質量(g)43寸法半径:70mm・厚さ:2mm器差±0.5°RoHS指令(10物質対応)対応
鋭角アタッチメント 丸井鋭角アタッチメント丸井
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ストックの上面又は、下面の任意の位置に取付け鋭角測定の補助とします。
用途MP101、DP601、BP301、BP303に対して、共通に対応出来ます。トラスコ品番838-1287材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)30硬度HRC43~48
マイクロプロトラクター強力型 丸井マイクロプロトラクター強力型丸井
199,800税込219,780
1個
80日以内出荷
MP101の基準面を広くした製品です。 ゲージ面が広いので安定してます。 本体の剛性が高いのでバイスに取り付け可能です。 最小読取値1分の高精度角度計 全円式で微動が出来、そのうえ、随時早送りが出来ます。 常にバックラッシュがなく、安定した測定が可能です。 特殊設計の高精度ウォームにより静止状態のときは常に固定されます。(シンブルの操作により、微動、早送りが出来す。) 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±2′の高精度。 豊富なオプションにより、様々な測定が可能です。マイクロヘッドによる1分直読式です。 粗動・微動・回転クランプがワンタッチです。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応致します。
用途鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定など。仕様拡大レンズ付トラスコ品番811-5229材質ステンレス(SUS420J2)測定範囲360°の範囲を1分単位で計測質量(g)2000寸法ベース面:135×37×30mm硬度HRC45器差±2′
マイクロプロトラクター 丸井マイクロプロトラクター丸井
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
最小読取値1分の高精度角度計 全円式で微動が出来、そのうえ、随時早送りが出来ます。 常にバックラッシュがなく、安定した測定が可能です。 特殊設計の高精度ウォームにより静止状態のときは常に固定されます。(シンブルの操作により、微動、早送りが出来す。) 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±2′の高精度。 豊富なオプションにより、様々な測定が可能です。マイクロヘッドによる1分直読式です。 粗動・微動・回転クランプがワンタッチです。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応致します。
用途鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定。竿長(mm)300・150仕様拡大レンズ付トラスコ品番811-5230材質ステンレス(SUS420J2)測定範囲360°の範囲を1分単位で計測質量(g)460寸法140×80×16硬度HRC45器差±2′
ベベルプロトラクター 丸井ベベルプロトラクター丸井
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
主目盛と副尺目盛が同一面で段差がなく、目の位置による読み取り誤差が少ない。 微動調整ツマミにより微調整が出来ます。 目盛部は銀つや消し処理により反射が少なく読み取りやすい。 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±5′
竿長(mm)300・150トラスコ品番811-5223材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)600寸法335×100×35硬度HRC45器差±5′
直尺・曲尺・角度
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら