仕様●温度補償範囲 (温度許容範囲):0℃~+50℃(-10℃~+60℃)●計測軸:M6 P1.0(並目) 有効 7.5mm●計測軸付属ナット:なし
質量(g)約 325
ケーブル長(m)2(コネクタ付)
定格出力1mV/V±10% (2N,5N は 0.9~1.25mV/V±10%)
仕様●温度補償範囲 (温度許容範囲):0℃~+50℃(-10℃~+60℃)●計測軸:M6 P1.0(並目) 有効 7.5mm●計測軸付属ナット:なし
質量(g)約 325
ケーブル長(m)2(コネクタ付)
定格出力1mV/V±10% (2N,5N は 0.9~1.25mV/V±10%)
仕様●温度補償範囲 (温度許容範囲):0℃~+50℃(-10℃~+60℃)●計測軸:M6 P1.0(並目) 有効 7.5mm●計測軸付属ナット:なし
質量(g)約 325
ケーブル長(m)2(コネクタ付)
定格出力1mV/V±10% (2N,5N は 0.9~1.25mV/V±10%)
デジタルフォースゲージZTS/ZTAシリーズ(ファームウェア Ver.5 未満のみ)とミツトヨ社製演算プリンタDP-1VAを接続するケーブルです。測定値の印刷を可能にします。
用途CB-308はミツトヨデジマチックプリンタとフォースゲージZTS/ZTAシリーズ(ファームウェア Ver.5 未満のみ)を接続するケーブルです。
仕様外部機器:ミツトヨデジマチックプリンタ
長さ(m)3
対応機種ZTA/SeZTHTGA/SDTXA/S
1台
¥7,498
税込¥8,248
30日以内出荷
ロードセルDPU/LU/LMU/SW1シリーズに取り付け、引張試験を行うためのアタッチメントです。(対応モデル詳細は仕様書ご参照ください)。フックや鎖、ロープなどを引っ掛け、サンプルやロードセル自身を吊り下げられます。(EB、ENシリーズ)。測定目的やサンプル形状に合わせて選択でき、幅広い測定を可能にします。
用途EB/EN/REシリーズは最大荷重20kNまで対応のロードセル用吊り具です。ロードセルDPU/LU/LMU/SW1シリーズに取り付け、引張試験を行うためのアタッチメントです。(対応モデル詳細は仕様書ご参照ください)
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。