はかり :「ACアダプタ 7.5V」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
人気の紅いはかり"HAシリーズ"の後継機種。
HAシリーズの遺伝子を確実に引き継ぎながら、大きな画面表示、機能の強化、操作ボタンの日本語化、リモコン標準装備を実現し、さらに1ランク上のデジタルクレーンスケールとしてモデルチェンジしました。
YAWATAのクレーンスケールを代表するモデルとして堂々の新登場。
種類デジタルクレーンスケール
表示形式デジタル
バッテリー完全密閉式鉛蓄電池6V/4A×2
材質(ボディ)ハイインパクトABS
寸法(幅W×奥行D)(mm)220×130
電源内蔵充電バッテリー(完全密閉式鉛蓄電池6V/4A × 2)
動作温度(℃)0~40
画面表示寸法(mm)高輝度レッドLED表示 文字高25
機能起動時ゼロ点調整機能
リモコン標準装備
仕様操作ボタン:ゼロ点調整、風袋引き、上下限値チェッカー、表示固定、正味重量/総重量切替
付属品リモコン、充電用ACアダプター(7.5V/1.5A)
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー稼動時間約120時間
金属ボディを好むユーザー様から根強い人気を得ている"HBシリーズ"の後継機種。
堅牢かつ軽量なアルミダイカストのボディはそのままに、文字高を38mmに大幅拡大、機能の強化、操作ボタンの日本語化を実現し、より洗練されたモデルに生まれ変わりました。リモコンも標準装備です。
HJAシリーズと双璧を成すYAWATAを代表するクレーンスケール。
種類デジタルクレーンスケール
表示形式デジタル
バッテリー完全密閉式鉛蓄電池6V/10A×1
材質(ボディ)アルミダイカスト
電源内蔵充電バッテリー(充電用ACアダプタ7.5V/1A付属)
動作温度(℃)0~40
画面表示寸法(mm)高輝度レッドLED表示 文字高38
機能起動時ゼロ点調整機能
リモコン標準装備
仕様操作ボタン:ゼロ点調整、風袋引き、上下限値チェッカー、表示固定、正味重量/総重量切替
RoHS指令(10物質対応)対応
防塵防水仕様のデジタル吊りはかり。
粉塵や噴流への密閉性を保証する防塵防水性能IP65。
軽量ボディ、見やすい画面、わかりやすい日本語操作ボタン、取り回しのよいフック、トータルバランスが非常にすぐれた使い勝手のよいデジタル吊りはかり。
種類防塵防水デジタル吊りはかり
表示形式デジタル
バッテリー完全密閉式鉛蓄電池DC6V/3A×1個(フル充電で50時間以上連続稼動可能)
材質(ボディ)ハイインパクトABS
寸法(幅W×奥行D)(mm)200×105
電源内蔵バッテリー(充電用ACアダプタ7.5V/1A付属)
動作温度(℃)0~40
防塵防水性能IP65(粉塵や噴流水に対する密閉性を保証)
画面表示寸法(mm)高輝度レッドLED 文字高25
機能起動時ゼロ点調整機能
仕様操作ボタン:ゼロ点調整、風袋引き、上下限値チェッカー、表示固定、正味重量/総重量切替
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位kg
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。