はかり :「含水 率 測定 器」の検索結果
関連キーワード
含水率(u%)と含水比(w%)が測定できる高周波水分計です。
測定深度は、10mmと25mmを切り替えることができます。
用途木材、建材の水分測定、コンクリート養生
寸法(mm)106×67×30
質量(g)145
測定範囲(mm)(深度)10/25の切替
測定項目含水率、含水比
保護等級IP65
測定対象18種類の建材
電池9Vブロック電池ブロック電池
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25~50(凍っていない状態)
1台
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。