はかり :「張力計測器」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
大口径LCDディスプレイです。
選択可能な計測単位があり、軽量化されています。(キログラム、トン、ポンド、キロニュートン)
張力や吊り具の荷重計測に最適です。
用途計測に
電源9vPP3
ひょう量単位kg
シャックルの形をした無線式ロードセルです。
専有の2.4GHz無線周波数帯です。
荷重監視範囲は700mになります。
エラーフリーの伝送能力があり、低い頭上スペースを確保によりタイトな吊り具を取付け可能となっています。
張力や吊り具の荷重計測に最適です。
無線用アクセサリーの豊富なオプションがあります。
ワイヤレスハンドディスプレイ別売りです。
用途計測に
電源ワイヤレスハンドディスプレイ単三×2・ロードセル単三×4
センサータイプロードセル方式
精度(%)±1
検定対象外
保護等級IP67
連続使用時間(時間)1200
安全率5:1(ボビン装着時)
最大作動頻度(Hz)データ更新:3
周波数(GHz)2.4
伝送距離(m)700
作動温度(℃)-10~50
ひょう量単位kg
専有の2.4GHz無線周波数帯です。
荷重監視範囲は700mになります。
エラーフリーの伝送能力を持ち、コンパクトなサイズで他社製品よりも平均で30%軽量化されています。
無線用アクセサリーの豊富なオプションがあります。
張力や吊り具の荷重計測に最適です。
用途計測に
センサータイプロードセル方式
検定対象外
保護等級IP67
周波数(GHz)2.4
伝送距離(m)700
ひょう量単位kg
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。