15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

トラスコ品番807-2375 適合機種AD-8922A
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

AD-4402/AD-4404用アナログ出力(4~20mA)
出力方式4-20mA電流出力(出力範囲2~22mA)
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

A&DSN/FT-i用アナログ
エコ商品
付属品ACアダプタ 仕様SN/FT-iシリーズ用 出力アナログ 出力電流(mA)4~20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷

適合機種GX-K/GF-Kシリーズ トラスコ品番807-2390
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

GX-L/GF-Lシリーズ用アナログ出力、RS-232C。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着。装着時は非防水仕様
付属品取扱説明書 対象機種GX-L / GF-L 出力電圧(V)0~1または0.2~1 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.41MB)
1台
29,980 税込32,978
61日以内出荷

AD-4329A用アナログ出力(4~20mA)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷

AD-4402/AD-4404用アナログ出力(4~20mA)
適合機種AD-4402(D)/AD-4404
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷

防塵・防水 台はかり FS-iシリーズ A&D 動画あり
水洗いOK!ステンレス製の防塵・防水デジタル台はかり。防塵・防水仕様 IP65。ステンレス製(SUS304)ボディにより、油や薬品に対しても高い耐久性。ジャスト1秒の高速判定。3色のコンパレータライトとブザー(ブザー音量47db〈本体正面1mでの測定〉)。直線的な把握が可能なアナログバー表示(60分割表示)。バックライト液晶表示。データメモリ 上下限値:100種類
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、粉体等の充填重量確認
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フィールドバス対応ウェイングインジケータ。Modbus、シリアル、パラレル、アナログ出力、リレー出力も用意。 多機能タイプデジタル指示計。 大型表示部。 制御盤に最適なコンパクトサイズ。 豊富な計量シーケンスを装備。 制御用入出力。 多種配合等に便利なコード別メモリ。 RS-485を標準装備。 外部セットアップ機能。 フィールドバスに対応(オプション)
仕様ロードセル印加電圧:DC10V±5%、230mA、リモートセンシング機能付、最大ロードセル数:350Ωロードセル8個まで接続可能 電圧最大計測電圧:32mV 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192(W)×96(H)×177(D)mm(突起部含む) 表示部・メイン表示部 蛍光表示管(緑色)、7セグメント7桁、文字高:18mm正味もしくは総重量(切替) 単位表示(g、kg、t)・サブ表示部 蛍光表示管(緑色)、7セグメント5×7ドット、文字高:5mmコード名、設定値、累計値、その他 各種メッセージ、バーグラフ・状態表示部 蛍光表示管(緑色)、5×7ドット▲8個、シンボル10個 パネルサイズ(mm)W186×H92 入力感度0.3μV/D以上 使用温湿度範囲・-5℃~40℃ / 85%R.H以下 (ただし結露しないこと) 温度係数ゼロ点±0.2μV/℃Typ.、スパン±8ppm/℃Typ. 入出力・コントロールI/O入力11点機能選択可能(無電圧接点またはオープンコレクタ駆動) 出力11点機能選択可能(オープンコレクタ出力))・RS-485(Modbus-RTUにも対応))・カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用) RoHS指令(10物質対応)対応 非直線性0.01%ofF.S. サンプリング速度100回/sec ゼロ調整範囲0mV~20mV
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子天びんGX-M、GF-M用 アナログ出力(0-1Vまたは0.2-1V)/RS-232C。標準のUSB、RS-232C部に取り付けるため、USBを同時に使用できません。装着時は、防塵・防水仕様になりません。
対象機種GX-M、GF-M 出力電圧(V)範囲:0~1または0.2~1 付属品取扱説明書 取扱説明書(1.41MB)
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

3色(橙、緑、赤)のLEDディスプレイを採用。視認性が格段に向上しました。 充実のコンパレータ機能。シンプルな上下比較の他、時間制御または外部信号により5段階の上下限値が切り換え可能な2Dコンパレータ機能を搭載。
仕様キャリブレーション方式/デジタルスパン(実負荷によらない校正)実負荷キャリブレーションリニアリティ/0.02%F.S. ±1Digit以内A/D変換/2000回/秒 測定範囲ゼロ調整範囲/スパン調整値の約±50%スパン調整範囲/±0.25mV/V~3mV/V最小保証入力感度/0.6μV/d最小表示入力感度/0.12μV/d 質量(g)約900 表示(パネル)計測値表示部/7セグメント3色LED6桁、文字高14mm、状態マーク15個上下限表示部/7セグメント緑色LED各5桁、文字高9mmキースイッチ/6個 アナログ出力(アンプ)3.2mV/Vで約±10V出力(感度固定)、リニアリティ0.05%F.S.以内、温度係数100ppm/℃(typ.) センサー(電源)ブリッジ印加電圧はファンクション設定にて切換えて使用5V/350Ω系センサ最大4個接続可能2.5V/120Ω系センサ最大2個、350Ω系センサ最大8個接続可能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×155×96 電源電圧(V)AC85~250(50/60Hz)(電源ケ-ブルはご用意ください) その他の機能Modbus-RTU準拠、ゼロ補正、キー禁止、Latch機能あり 適合センサひずみゲージ式センサ(出力抵抗10kΩ以下) コンパレータ機能上下限設定及びHI、OK、LO接点出力が可能。5段コンパレータ機能接点容量AC250V 0.1AまたはDC30V 0.5A長寿命MOS FETリレー 最大表示±999999 使用温湿度範囲-5℃~40℃/85%R.H以下(ただし結露しないこと) 消費電力(VA)約20 ホールドサンプルホールド、ピークホールド、ボトムホールド、両極性ホールドから選択 温度特性ゼロ/±0.5μV/℃(Typ.)スパン/±30ppm/℃(Typ.) アナログ電圧出力(D/A)最大±10V設定によるスケーリング可能、出力分解能1/10000、温度係数100ppm/℃(typ.) 測定点数(点)1 パネルカット寸法(mm)92×92
1台
64,980 税込71,478
当日出荷

GXM-04:コンパレータ出力(リレー/ブザー付)/RS-232C/接点入力。標準のUSB、RS-232C部に取り付けるため、USBを同時に使用できません。・装着時は、防塵・防水仕様になりません。 GXM-06:アナログ出力(0-1Vまたは0.2-1V)/RS-232C・標準のUSB、RS-232C部に取り付けるため、USBを同時に使用できません。・装着時は、防塵・防水仕様になりません。 GXK-012:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用動物用計量皿・小動物の計量に使用・動物皿を載せると、ひょう量から約1.5kg引いた値まで測定可能 GXK-015:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用キャリングケース AX-GXK-31:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M用簡易風防・ひょう量10.2kgまでの機種には標準付属 AX-KO5465-180:GX-A、GX-AE、GF-A、GX-AWP、GF-AWP、GX-M、GF-M用USBケーブル1.8m( A-ミニBタイプ)・天びん側は防水仕様 AX-073007197-S:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用表示部保護カバー5枚セット
対象機種GX-M、GF-M 音量(dB)ブザー:約65(本体正面1mからの測定時) 付属品取扱説明書 取扱説明書(1.41MB)
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

[GXL-04] コンパレータ出力(リレー3段/5段)・ブザー、接点入力、RS-232C。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着。装着時は非防水仕様 [GXL-06] アナログ出力、RS-232C。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着。装着時は非防水仕様 [GXL-07] 表示部分離型用ケーブル5m。標準の3mケーブルと交換して使用 [GXL-08] イーサネットインタフェース(TCP/IP)。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着。装着時は非防水仕様 [GXL-27JA] Bluetooth(R)インタフェース。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着 [GP-16] AD-8127用プリンタ台 [AX-GXL-31] 表示部保護カバー5枚セット [AX-KO7695-500] 防水ケーブル5m。D-Sub 9Pメス-9Pオス(天びん側9Pコネクタのみ防水)。データロガー AD-1688やクイックUSB AD-8527等に接続する時に使用するケーブル
付属品取扱説明書 対象機種GX-L / GF-L RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.41MB)
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷