エー・アンド・デイの無線通信に対応した製品からストリーム出力された計量データを表示。最大通信距離 約10m。オートパワーオフ(5分) ※オートパワーオフしない設定も可能。壁掛け穴 背面に2カ所。スタンド装備(表示部の角度 約20度)。バックライト付き(常時On/Offも設定可能)
付属品取扱説明書
質量(g)約160(乾電池を除く)
電源単4形乾電池(アルカリ / マンガン)4個 (別売)またはUSB給電(5V / 50mA)
表示7セグメントLCD (文字高 26mm)、白色バックライト付き
表示形式デジタル
単位計量:g(グラム)、kg(キログラム)、pcs(個数)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×74×25
無線通信方式EYSHCNZXZ (太陽誘電株式会社) Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)
通信距離(m)最大10
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。