はかり :「荷重測定器」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高性能、防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。システム組み込みや台秤等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。引張・圧縮の両用。
仕様零バランス/±5% of R.O.
タイプ台秤タイプ
抵抗(Ω)(入力端子間)420±30(出力端子間)350±5
定格出力2mV/V±10%
温度補償(℃)-10~40
防塵防水性能IP54
温度の影響(零点)0.023%of R.O./10℃(出力)0.014%of Load/10℃ Typ.
ケーブル外径(Φmm)3.5
印加電圧(V)(推奨)DC12、(最大)DC15
絶縁抵抗2000MΩ以上/DC50V(B/E)
許容過負荷150%of R.C.
限界過負荷200%of R.C.
総合誤差0.02%of R.O.
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。