フォークリフトで簡単に運搬可能。蛍光表示管。倉庫などの暗所でも見やすい。選別軽量機能。切り出し軽量機能。コード目盛機能。加算機能。簡易個数計機能。ホールド機能。データ出力フォーマット設定(UFC)機能。インターフェース別売。使用しない時には、計量台を立てて保管。表示器スタンド標準装備。
用途倉庫など暗所での、パレット等を使用した計量・選別計量に最適
種類電子天秤
表示形式デジタル
ひょう量(kg)1200
最小表示(kg)0.5
仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能
寸法(mm)底面部:466×452
質量(kg)計量台:約60、指示計:約1.55、指示計スタンド:3.3(指示計含まず)
高さ(mm)指示計スタンド:780~1050
電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hz
ケーブル長(m)5
キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚
表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1100×1200
消費電力(VA)約20
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
風袋引方法あり
ひょう量単位kg、pcs
状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
1100mm×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。使用しないときには、計量台を立てて保管することができます。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。付属のパレットを使用して検定品として使用
用途農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
種類台はかり
仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能
材質計量フレーム:鉄(SS400)
高さ(mm)指示計スタンド:780~1050
寸法底面部:466mm×452mm
電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hz
ケーブル長(m)5
キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚
表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm
表示方式デジタル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:1100×1100×116
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111
消費電力(VA)約20
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
表示単位kg、pcs
状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
1100mm×1100mmの大型計量台(付属パレットで)。フォークリフトで簡単に運搬可能です。使用しないときには、計量台を立てて保管することができます。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。付属のパレットを使用して検定品として使用
用途付属のパレットを使用して取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)1200
仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能
寸法(mm)底面部:466×452
質量(kg)計量台:約60、指示計:約1.55、指示計スタンド:3.3(指示計含まず)
高さ(mm)指示計スタンド:780~1050
電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hz
ケーブル長(m)5
キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚
表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm
最小表示(kg)0.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111
検定検定付
消費電力(VA)約20
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
測定範囲(kg)10~1200
計量皿寸法(W×D×H)(mm)1100×1100×116
風袋引方法あり
ひょう量単位kg、pcs
状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。