パレット一体型台はかり。1100×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。表示器スタンド標準装備
用途取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
消費電力(VA)約20
1100mm×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。使用しないときには、計量台を立てて保管することができます。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。付属のパレットを使用して検定品として使用
用途農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
種類台はかり
仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能
材質計量フレーム:鉄(SS400)
高さ(mm)指示計スタンド:780~1050
寸法底面部:466mm×452mm
電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hz
ケーブル長(m)5
キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚
表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm
表示方式デジタル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:1100×1100×116
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111
消費電力(VA)約20
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
表示単位kg、pcs
状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
高性能、防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。システム組み込みや台秤等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。引張・圧縮の両用。
仕様零バランス/±5% of R.O.
タイプ台秤タイプ
抵抗(Ω)(入力端子間)420±30(出力端子間)350±5
定格出力2mV/V±10%
温度補償(℃)-10~40
防塵防水性能IP54
温度の影響(零点)0.023%of R.O./10℃(出力)0.014%of Load/10℃ Typ.
ケーブル外径(Φmm)3.5
印加電圧(V)(推奨)DC12、(最大)DC15
絶縁抵抗2000MΩ以上/DC50V(B/E)
許容過負荷150%of R.C.
限界過負荷200%of R.C.
総合誤差0.02%of R.O.
1100mm×1200mmの大型計量台(付属パレットで)。フォークリフトで簡単に運搬可能です。U字タイプのフレームのためハンドリフトも使用可能。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。付属のパレットを使用して検定品として使用
用途付属のパレットを使用して取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能
質量(kg)計量台:約60、指示計:約1.55、指示計スタンド:3.3(指示計含まず)
高さ(mm)指示計スタンド:780~1050
寸法底面部:466mm×452mm
電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hz
ひょう量1200kg
ケーブル長(m)5
キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚
表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm
最小表示(kg)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:1100×1200×116
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111
検定検定付
消費電力(VA)約20
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
表示単位kg、pcs
測定範囲(kg)10~1200
状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。