はかり :「usbケーブル typec」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
USBケーブル(A to C)
ACアダプタ(AX-TB300)のケーブル部分に相当
仕様USB TypeA - TypeC
対象機種AX-TB300
長さ(m)約1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
産業用イーサネットを標準搭載したウェイングインジケータ。ロードセルからの信号をEtherCATを介して上位システムに接続可能。新開発のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載しており、今まで困難であった振動の多い環境下での高精度と高速応答の両立を実現。1,200回/秒の高速A/D変換が可能。軽量かつコンパクトなボディで制御盤などへの組込みに最適。表示部 防塵・防水IP65(パネルマウント時)。汎用のLANケーブルを用い、容易に渡り配線が可能。ロードセルからの信号をmV/Vで表示可能。Windowsアプリケーションソフト『WinCT4411』を使用することで、USB経由で設定値の変更・バックアップ・コピー、波形のモニタ、ロギングが可能(USB TypeA - TypeCケーブルが別途必要)。防塵・防水仕様:パネルマウント時、表示部IP65(付属のパッキン使用)。外形寸法:96(W)×48(H)×98.5(D)mm(突起部含む)。質量:約220g。付属品:簡易取扱説明書、防水パッキン、パネルマウントブラケット×2、ひょう量銘版、単位ラベル、電源コネクタ、ロードセルコネクタ
用途プラントや工場内の産業用制御システムの省配線、容易な機器増設、システム・ソフトウェア開発の削減に
電圧ロードセル印加:DC5V±5%、120mA、リモートセンシング機能付き、350Ωロードセルは6個まで接続可能、最大測定:35mV
電源DC24V +10% -15%
表示分解能最大999999(d)
分解能(内部)約16000000
入力感度0.15μV/d以上(d=最小目盛)
温度係数【ゼロ点】0.02μV/ ℃ Typ.、 ±0.1μV/ ℃ Max.【スパン】±3ppm / ℃ Typ.、±15ppm / ℃ Max.
変換方式(A/D)デルタシグマ方式
入出力(外部)EtherCAT、USB(メンテナンス用)
RoHS指令(10物質対応)対応
非直線性0.005% of F.S.
サンプリング速度1200回/sec
ゼロ調整範囲-35~+35mV
取扱説明書(1.28MB)
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
産業用イーサネットを標準搭載したウェイングインジケータ。ロードセルからの信号をPROFINETを介して上位システムに接続可能。新開発のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載しており、今まで困難であった振動の多い環境下での高精度と高速応答の両立を実現。1,200回/秒の高速A/D変換が可能。軽量かつコンパクトなボディで制御盤などへの組込みに最適。表示部 防塵・防水IP65(パネルマウント時)。汎用のLANケーブルを用い、容易に渡り配線が可能。ロードセルからの信号をmV/Vで表示可能。Windowsアプリケーションソフト『WinCT4411』を使用することで、USB経由で設定値の変更・バックアップ・コピー、波形のモニタ、ロギングが可能(USB TypeA - TypeCケーブルが別途必要)。防塵・防水仕様:パネルマウント時、表示部IP65(付属のパッキン使用)。外形寸法:96(W)×48(H)×98.5(D)mm(突起部含む)。質量:約220g。付属品:簡易取扱説明書、防水パッキン、パネルマウントブラケット×2、ひょう量銘版、単位ラベル、電源コネクタ、ロードセルコネクタ
用途プラントや工場内の産業用制御システムの省配線、容易な機器増設、システム・ソフトウェア開発の削減に
電圧ロードセル印加:DC5V±5%、120mA、リモートセンシング機能付き、350Ωロードセルは6個まで接続可能、最大測定:35mV
電源DC24V +10% -15%
表示分解能最大999999(d)
分解能(内部)約16000000
入力感度0.15μV/d以上(d=最小目盛)
温度係数【ゼロ点】0.02μV/ ℃ Typ.、 ±0.1μV/ ℃ Max.【スパン】±3ppm / ℃ Typ.、±15ppm / ℃ Max.
変換方式(A/D)デルタシグマ方式
入出力(外部)PROFINET、USB(メンテナンス用)
RoHS指令(10物質対応)対応
非直線性0.005% of F.S.
サンプリング速度1200回/sec
ゼロ調整範囲-35~+35mV
取扱説明書(1.28MB)
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
産業用イーサネットを標準搭載したウェイングインジケータ
ロードセルからの信号をEtherNet/IP(AD-4411-EIP)・PROFINET(AD-4411-PRT)・EtherCAT(AD-4411-ECT)を介して上位システムに接続可能
新開発のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載しており、今まで困難であった振動の多い環境下での高精度と高速応答の両立を実現
1,200回/秒の高速A/D変換が可能。軽量かつコンパクトなボディで制御盤などへの組込みに最適。表示部 防塵・防水IP65(パネルマウント時)
汎用のLANケーブルを用い、容易に渡り配線が可能
ロードセルからの信号をmV/Vで表示可能
Windowsアプリケーションソフト『WinCT4411』を使用することで、USB経由で設定値の変更・バックアップ・コピー、波形のモニタ、ロギングが可能(USB TypeA - TypeCケーブルが別途必要)。防塵・防水仕様:パネルマウント時、表示部IP65(付属のパッキン使用)
外形寸法:96(W)×48(H)×98.5(D)mm(突起部含む)。質量:約220g
付属品:簡易取扱説明書、防水パッキン、パネルマウントブラケット×2、ひょう量銘版、単位ラベル、電源コネクタ、ロードセルコネクタ
用途プラントや工場内の産業用制御システムの省配線、容易な機器増設、システム・ソフトウェア開発の削減に
電圧ロードセル印加:DC5V±5%、120mA、リモートセンシング機能付き、350Ωロードセルは6個まで接続可能、最大測定:35mV
電源DC24V +10% -15%
表示分解能最大999999(d)
分解能(内部)約16000000
入力感度0.15μV/d以上(d=最小目盛)
温度係数【ゼロ点】0.02μV/ ℃ Typ.、 ±0.1μV/ ℃ Max.【スパン】±3ppm / ℃ Typ.、±15ppm / ℃ Max.
変換方式(A/D)デルタシグマ方式
入出力(外部)EtherNet/IP、USB(メンテナンス用)
RoHS指令(10物質対応)対応
非直線性0.005% of F.S.
サンプリング速度1200回/sec
ゼロ調整範囲-35~+35mV
取扱説明書(1.28MB)
1台
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。