絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • A&D(69)
  • オーハウス(48)
  • VIBRA(新光電子)(11)
  • アズワン(3)
  • シンワ測定(2)
  • エー・アンド・デイ(1)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
  • Yamato(大和製衡)(1)
  • タニタ(2)
  • イシダ(2)
  • ヤガミ(1)
  • ワールドボス(1)
最小表示
  • 0.001kg(1)
  • 0.005lg(1)
  • 0.01g(2)
  • 0.01kg(1)
  • 0.02kg(1)
ひょう量
  • 10kg(1)
  • 60kg(2)
  • 100kg(1)
  • 220kg(2)
  • 2200g(1)
  • 3200g(1)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(2)
種類
  • 種類台はかり(4)
  • 種類電子天秤(2)
表示形式
表示形式
デジタル(6)
デジタル
計量皿寸法(mm)
  • 250×250(1)
  • 330×424(1)
  • 390×530(2)
250×250・330×424・390×530
計量皿形状
  • (2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

はかり :「個数計」の検索結果

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
関連キーワード
  • 個数計量機
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子天秤 2.2kg 0.01g エスコ電子天秤 2.2kg 0.01gエスコ
84,000税込92,400
1個
翌日出荷
動物計量モード/動物計量皿キットは別売ですショックアブソーバー機構付き計量皿:計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造足コマ:回しやすいサムホイールつきサムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしないLEDライトつき水平器:見やすく、簡単調整パスワード機能:天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能天びん使用前にパスワード入力 時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、 計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階選べる表示単位:g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)・ct(カラット)・mom(もんめ)・ DS(比重) もんめ/真珠計量用単位業界初:3つの機能を提案/ISD/ECL/FRDISD(衝撃検出機能):計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせECL(電子制御荷重(自己点検)機能):独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD)を計量・算出故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能(SDがスペック内のとき"OK"表示約90秒で自動的に測定FRD(流量測定機能):荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能2ch出力標準装備:RS-232C(D-sub 9P)/USBインタフェース(ミニBタイプ)を標準装備PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能USBファンクション機能:内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能 一方向(クイックUSB)/ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力 従来のクイックUSBを機能アップ! アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応双方向通信(コマンド入力)/データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能 ドライバのインストールが必要統計演算:計量値を統計処理し、結果を表示・出力比重測定機能:固体または液体の比重を計算して表示、出力データメモリ機能:計量値 最大200個(単位質量(個数計量)最大50個 /キャリブレーション履歴 最大50個)
質量(kg)約5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)2200最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)165×165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93機能個数モード、動物計量、パーセントモード等表示形式デジタル最小目盛(g)0.01(計数可能最小単重)アズワン品番65-2168-16計量皿形状
防水・防塵台はかり 220kg 20g EA715AGシリーズ エスコ防水・防塵台はかり 220kg 20g EA715AGシリーズエスコ
94,800税込104,280
1台
翌日出荷から8日以内出荷
付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー種類台はかりひょう量(kg)220電源ACアダプター(付属)最大計数値110000個表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm再現性0.04kg(標準偏差)サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)計量皿寸法(mm)390×530寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×746×750機能加算・累計機能、個数計機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65直線性±0.04kgスパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20最小目盛(kg)0.02表示モードkg、個数書換え回数約10回/秒材質(計量皿)SUS430
防水・防塵台はかり 100kg 10g EA715AGシリーズ エスコ防水・防塵台はかり 100kg 10g EA715AGシリーズエスコ
94,800税込104,280
1台
翌日出荷から8日以内出荷
付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー種類台はかりひょう量(kg)100電源ACアダプター(付属)最大計数値100000個表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm再現性0.02kg(標準偏差)サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)計量皿寸法(mm)390×530寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×746×750機能加算・累計機能、個数計機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65直線性±0.02kgスパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20最小目盛(kg)0.01表示モードkg、個数書換え回数約10回/秒材質(計量皿)SUS430
防水・防塵台はかり 60kg 5g EA715AGシリーズ エスコ防水・防塵台はかり 60kg 5g EA715AGシリーズエスコ
89,800税込98,780
1台
8日以内出荷
付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー種類台はかりひょう量(kg)60電源ACアダプター(付属)最大計数値120000個表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm再現性0.01kg(標準偏差)サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)計量皿寸法(mm)330×424寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×640×750機能加算・累計機能、個数計機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)防塵防水性能IP65直線性±0.01kgスパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20最小目盛(kg)0.005表示モードkg、個数書換え回数約10回/秒材質(計量皿)SUS430
防水・防塵台はかり 10kg 1g EA715AGシリーズ エスコ防水・防塵台はかり 10kg 1g EA715AGシリーズエスコ
84,800税込93,280
1台
8日以内出荷
付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー種類台はかりひょう量(kg)10電源ACアダプター(付属)最大計数値100000個表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm再現性0.002kg(標準偏差)サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)計量皿寸法(mm)250×250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×494×366機能加算・累計機能、個数計機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65直線性±0.002kgスパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20最小目盛(kg)0.001表示モードkg、個数書換え回数約10回/秒材質(計量皿)SUS430
電子天秤 3.2kg 0.01g エスコ電子天秤 3.2kg 0.01gエスコ
99,000税込108,900
1個
翌日出荷
動物計量モード/動物計量皿キットは別売ですショックアブソーバー機構付き計量皿:計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造足コマ:回しやすいサムホイールつきサムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしないLEDライトつき水平器:見やすく、簡単調整パスワード機能:天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能天びん使用前にパスワード入力 時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、 計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階選べる表示単位:g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)・ct(カラット)・mom(もんめ)・ DS(比重) もんめ/真珠計量用単位業界初:3つの機能を提案/ISD/ECL/FRDISD(衝撃検出機能):計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせECL(電子制御荷重(自己点検)機能):独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD)を計量・算出故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能(SDがスペック内のとき"OK"表示約90秒で自動的に測定FRD(流量測定機能):荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能2ch出力標準装備:RS-232C(D-sub 9P)/USBインタフェース(ミニBタイプ)を標準装備PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能USBファンクション機能:内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能一方向(クイックUSB)/ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力 従来のクイックUSBを機能アップ! アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応双方向通信(コマンド入力)/データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能 ドライバのインストールが必要統計演算:計量値を統計処理し、結果を表示・出力比重測定機能:固体または液体の比重を計算して表示、出力データメモリ機能:計量値 最大200個(単位質量(個数計量)最大50個 /キャリブレーション履歴 最大50個)
質量(kg)約5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)3200最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)165×165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93機能個数モード、動物計量、パーセントモード等表示形式デジタル最小目盛(g)0.01(計数可能最小単重)アズワン品番65-2167-31計量皿形状
220kg(0.02-0.1kg)防水台はかり エスコ220kg(0.02-0.1kg)防水台はかりエスコ
84,800税込93,280
1個
翌日出荷
仕様表示部は上向きに4段階調整可能付属品表示部ビニール保護カバー、 六角レンチ、ACアダプタ、 取扱説明書材質計量皿:SUS430、 表示部:ABS、 ポール部:SUS304S、 ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト)電源AC100Vまたは 単1形乾電池×4本(別売)ひょう量220kg機能コンパレータライト標準装備、 テンキー付き、 加算・累計機能、個数計機能、 風袋引き、オートテア機能表示項目kg・個数(pcs)防塵防水性能IP65(計量台)ひょう量単位kg
60kg(0.005-0.02kg)防水台はかり エスコ60kg(0.005-0.02kg)防水台はかりエスコ
79,800税込87,780
1個
翌日出荷
仕様表示部は上向きに4段階調整可能付属品表示部ビニール保護カバー、 六角レンチ、ACアダプタ、 取扱説明書材質計量皿:SUS430、 表示部:ABS、 ポール部:SUS304S、 ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト)電源AC100Vまたは 単1形乾電池×4本(別売)ひょう量60kg機能コンパレータライト標準装備、 テンキー付き、 加算・累計機能、個数計機能、 風袋引き、オートテア機能表示項目kg・個数(pcs)防塵防水性能IP65(計量台)ひょう量単位kg
歩数計特集
おすすめ人気ランキング
はかり
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら