はかり :「張力 測定」の検索結果
関連キーワード
スタンダードタイプのばね式ハカリ
丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。
種類ばね式ハカリ
表示形式アナログ
ひょう量単位N
付属品フレキシブルアーム式マイクロホンセンサ×1、単3形乾電池×2本、取扱説明書
寸法(mm)95×160×32
質量(g)200(マイクロホンセンサ・電池含まず)
電源単3形乾電池×2本(付属)
測定精度周波数:±1[Hz](100[Hz]未満)、±1%(100[Hz]以上)
測定周波数範囲(Hz)10.0~999
電池寿命(時間)約30
設定範囲質量:0.0001~9.9999[kg/m]、ベルト幅:1.0~999.9[mm]、スパン長:1~9999[mm]、リブ数:1~99
アズワン品番64-7909-79
1台
¥121,000
税込¥133,100
翌日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。