はかり :「量り 計り」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワークスケール 高精度 分解能1/2000 左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。 低い全高 風袋引き機能
1台
8,800 税込9,680
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ台はかり
種類防水台はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)300×380 ひょう量単位kg
1個
50,000 税込55,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類デジタルはかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)20/30 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)230×190 外形寸法(mm)244×232×137 質量(kg)1.9 電池寿命約600時間(マンガン電池使用)、 約1200時間(アルカリ電池使用) 電源単1電池×6本、またはACアダプター(別売) 機能風袋引き、オートパワーオフ 文字高(mm)25 エスコ品番EA715DB-30A 目量(g)20/50 ひょう量単位kg
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

種類上皿はかり 表示形式アナログ ひょう量(kg)20 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)250×250 エスコ品番EA715AB-20 目量(g)50 ひょう量単位kg
1個
16,800 税込18,480
当日出荷

種類上皿はかり 表示形式アナログ ひょう量(kg)4 最小目盛(g)10 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)217×217 エスコ品番EA715AB-4 ひょう量単位kg
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

種類上皿はかり 表示形式アナログ ひょう量(kg)30 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)303×303 エスコ品番EA715AB-30 目量(g)100 ひょう量単位kg
1個
25,200 税込27,720
翌々日出荷

種類上皿はかり 表示形式アナログ ひょう量(kg)12 最小目盛(g)50 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)217×217 エスコ品番EA715AB-12 ひょう量単位kg
1個
11,800 税込12,980
8日以内出荷

風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。濡れても安心の防塵防水仕様です。
材質本体:ABS樹脂 計量皿:ステンレス 寸法(mm)載皿:224×176 質量(kg)1.6 電源単2電池×4本(付属)または、 ACアダプター(別売) 精度±0.06kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×223×80 機能オートパワーオフ、バックライト、風袋引き 使用温湿度範囲温度:5~35℃ 湿度:85%以下 防塵防水性能IP54 最小目盛(kg)0.02 液晶表示LCD 文字高表示30(mm) 最小秤量(kg)0.08 秤量(kg)30
1台(1台)
11,600 税込12,760
翌日出荷

種類電子はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)4000 最小目盛(g)0.1 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)133×170 エスコ品番EA715AD-13 ひょう量単位g
1個
39,800 税込43,780
欠品中

種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)5000 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)230×190 エスコ品番EA715CF-5 目量(g)5 ひょう量単位g
1個
9,900 税込10,890
翌日出荷

種類電子はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)300/600/1500 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)133×170 エスコ品番EA715CC-300 目量(g)0.1/0.2/0.5 ひょう量単位g
1個
29,800 税込32,780
翌日出荷

種類電子はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)600 最小目盛(g)0.01 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)110 エスコ品番EA715AD-12 ひょう量単位g
1個
49,800 税込54,780
翌日出荷

種類電子はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)30/60/150 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)110 エスコ品番EA715CC-60 目量(g)0.01/0.02/0.05 ひょう量単位g
1個
29,800 税込32,780
翌日出荷

質量(kg)約7.5 種類電子天秤 ひょう量(kg)50 電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック 最小表示(g)5 表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間 再現性5g(標準偏差) 計量皿寸法(mm)300×280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117 連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし) 表示形式デジタル 動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと) 直線性±5g 書換え回数約10回/秒 アズワン品番65-2168-84 校正分銅50kg±1g 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304
1台
115,000 税込126,500
8日以内出荷

質量(kg)約6.7 種類電子天秤 ひょう量(kg)20 電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック 最小表示(g)2 表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間 再現性2g(標準偏差) 計量皿寸法(mm)300×280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117 連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし) 表示形式デジタル 動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと) 直線性±2g 書換え回数約10回/秒 アズワン品番65-2168-82 校正分銅20kg±0.5g 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304
1台
89,100 税込98,010
8日以内出荷

種類上皿はかり 表示形式アナログ ひょう量(kg)1 最小目盛(g)5 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)160×160 エスコ品番EA715AB-1 ひょう量単位kg
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

種類カート式・はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)100 最小目盛(kg)0.2 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)445×700 エスコ品番EA715AG-11 ひょう量単位kg
1個
98,000 税込107,800
翌日出荷

種類上皿はかり 表示形式アナログ ひょう量(kg)50 最小目盛(g)200 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)303×303 エスコ品番EA715AB-50 ひょう量単位kg
1個
33,600 税込36,960
翌日出荷

仕様計量安定時間:約2秒 寸法(mm)150(W)×190(D)×35(H) ホワイト 質量(g)390 使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと) 電源単3乾電池2本 精度±2g:2~750g、±3g:750~1500g 使用範囲0.5g~3000g 目量(g)1 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)145(W)×145(D) 保存温度範囲(℃)0~50(結露なきこと) アズワン品番65-2168-61 計量皿形状
1台
4,000 税込4,400
当日出荷

前後両側から表示を見ることができるデュアルディスプレイタイプ。
種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)30 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)230×190 エスコ品番EA715DF-30 目量(kg)0.02 ひょう量単位kg
1個
25,900 税込28,490
翌日出荷

種類台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)60 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)300×380 エスコ品番EA715DC-60 目量(kg)0.01 ひょう量単位kg
1個
45,000 税込49,500
翌日出荷

種類上皿はかり 表示形式アナログ ひょう量(kg)2 最小目盛(g)5 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)217×217 エスコ品番EA715AB-2D ひょう量単位kg
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)3000 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)128×128 エスコ品番EA715CH-8 目量(g)1 ひょう量単位g
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)2000 最小目盛(g)1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)130 エスコ品番EA715CB-2 ひょう量単位g
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

質量(kg)約6.7 種類電子天秤 ひょう量(kg)10 電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック 最小表示(g)1 表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間 再現性1g(標準偏差) 計量皿寸法(mm)300×280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117 連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし) 表示形式デジタル 動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと) 直線性±1g 書換え回数約10回/秒 アズワン品番65-2168-81 校正分銅10kg±0.2g 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304
1台
89,100 税込98,010
翌日出荷

質量(kg)約5.5 種類電子天秤 電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック ひょう量(g)500 最小表示(g)0.05 表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間 再現性0.05g(標準偏差) 計量皿寸法(mm)205×152 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×107 連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし) 表示形式デジタル 動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと) 直線性±0.05g 書換え回数約10回/秒 アズワン品番65-2168-77 校正分銅500±0.01g 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304
1台
96,400 税込106,040
8日以内出荷

質量(kg)約8.1 種類電子天秤 電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック ひょう量(g)2000 最小表示(g)0.2 表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間 再現性0.2g(標準偏差) 計量皿寸法(mm)165×165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×106 連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし) 表示形式デジタル 動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと) 直線性±0.2g 書換え回数約10回/秒 アズワン品番65-2168-75 校正分銅2000g±0.05g 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304
1台
124,000 税込136,400
8日以内出荷

種類台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)150 最小目盛(kg)0.02 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)390×530 エスコ品番EA715DF-150 ひょう量単位kg
1個
55,000 税込60,500
翌日出荷

種類上皿はかり 表示形式アナログ ひょう量(g)500 最小目盛(g)2 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)160×160 エスコ品番EA715AB-0.5 ひょう量単位g
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)3000 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)174×137 エスコ品番EA715CH-8B 目量(g)1 ひょう量単位g
1個
19,500 税込21,450
翌日出荷

質量(kg)約6.7 種類電子天秤 電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック ひょう量(g)5000 最小表示(g)0.5 表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間 再現性0.5g(標準偏差) 計量皿寸法(mm)300×280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117 連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし) 表示形式デジタル 動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと) 直線性±0.5g 書換え回数約10回/秒 アズワン品番65-2168-80 校正分銅5kg±0.1g 計量皿形状
1台
89,100 税込98,010
8日以内出荷

質量(kg)約6.5 種類電子天秤 ひょう量(kg)2 電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック 最小表示(g)0.2 表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間 再現性0.2g(標準偏差) 計量皿寸法(mm)300×280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117 連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし) 表示形式デジタル 動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと) 直線性±0.2g 書換え回数約10回/秒 アズワン品番65-2168-79 校正分銅2kg±0.05g 計量皿形状
1台
96,400 税込106,040
8日以内出荷

種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)10 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)230×190 エスコ品番EA715DB-10A 目量(g)10 ひょう量単位kg
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)200 最小目盛(g)0.1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)130 エスコ品番EA715CB-1 ひょう量単位g
1個
10,000 税込11,000
当日出荷

1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:2000g●最小目盛:1g●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能 アズワン品番65-9272-78
1台
10,800 税込11,880
翌日出荷

種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)12 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)230×190 エスコ品番EA715CF-12 目量(kg)0.01(0~10kg)/0.02(10~12kg) ひょう量単位kg
1個
9,900 税込10,890
当日出荷

。1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:10kg●最小目盛:0.005kg●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能 アズワン品番65-9272-80
1台
10,800 税込11,880
翌日出荷

種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)2000 最小目盛(g)1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)130 エスコ品番EA715CB-27 ひょう量単位g
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

種類電子はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)400 最小目盛(g)0.01 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)110 エスコ品番EA715AD-11 ひょう量単位g
1個
41,800 税込45,980
翌日出荷

種類台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)30 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)300×380 エスコ品番EA715DC-30 目量(kg)0.005 ひょう量単位kg
1個
45,000 税込49,500
翌々日出荷