はかり :「12用」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類上皿はかり
表示形式アナログ
ひょう量(kg)12
最小目盛(g)50
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)217×217
エスコ品番EA715AB-12
ひょう量単位kg
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
質量(kg)約1.5
種類電子天秤
電源(V)AC100(ACアダプタ)
ひょう量(g)3000・6000・12000
最小表示(g)1・2・5
表示7セグメント液晶表示バックライト付き(文字高 16mm)
計量皿寸法(mm)170×133
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53
表示形式デジタル
動作温湿度範囲-10~40℃/85%R.H.以下(結露しないこと)
感度ドリフト±20 ppm /℃ (10℃~30℃)
モード最大計測数/12000個、計数可能最小単位質量/1g、サンプル数/5・10・25・50または100個、【パーセント】100%登録最小質量/100g、パーセント最小表示/0.1%
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-66
バッテリー稼動時間約9時間(バックライトオフ時)
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥29,800
税込¥32,780
翌日出荷
質量(kg)約1.5
種類電子天秤
電源(V)AC100(ACアダプタ)
ひょう量(g)12000
最小表示(g)1.0
計量皿寸法(mm)133×170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53
機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能
表示形式デジタル
最小目盛(g)1
モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%
アズワン品番65-2168-22
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥41,800
税込¥45,980
翌日出荷
種類上皿式はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)12
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)230×190
エスコ品番EA715CF-12
目量(kg)0.01(0~10kg)/0.02(10~12kg)
ひょう量単位kg
1個
¥9,900
税込¥10,890
当日出荷
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用
目盛板が平面で見やすくなっています。
0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
平面なので目盛と指標がピタッと合います。
※検定品ではありません。
用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に
種類コンパクトスケール
表示形式デジタル
ひょう量(g)510
最小目盛(g)0.1
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)132×130
エスコ品番EA715A-12
ひょう量単位g
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
種類電子はかり
表示形式デジタル
ひょう量(g)600
最小目盛(g)0.01
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)110
エスコ品番EA715AD-12
ひょう量単位g
1個
¥49,800
税込¥54,780
翌日出荷
種類カート式・はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)200
最小目盛(kg)0.5
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)610×910
エスコ品番EA715AG-12
ひょう量単位kg
1個
¥128,000
税込¥140,800
当日出荷
EA715CH-11用ステンレス皿
仕様●サイズ:Φ150mm●材質:SUS304●重量:42g
アズワン品番65-2168-87
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
適合機種EA715CA-16、-17、-18、-19、-21、-22、-31、-32、-33、-34、-35、-36、-37、-38、-39、-40、-41
コード長さ(m)約1.5
入力電圧(V)100~240/Aプラグ
定格出力DC12V/1A
アズワン品番65-2168-49
1台
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
仕様表示部は上向きに4段階調整可能
付属品表示部ビニール保護カバー、 六角レンチ、ACアダプタ、 取扱説明書
材質計量皿:SUS430、 表示部:ABS、 ポール部:SUS304S、 ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト)
電源AC100Vまたは 単1形乾電池×4本(別売)
ひょう量220kg
機能コンパレータライト標準装備、 テンキー付き、 加算・累計機能、個数計機能、 風袋引き、オートテア機能
表示項目kg・個数(pcs)
防塵防水性能IP65(計量台)
ひょう量単位kg
1個
¥84,800
税込¥93,280
翌日出荷
仕様表示部は上向きに4段階調整可能
付属品表示部ビニール保護カバー、 六角レンチ、ACアダプタ、 取扱説明書
材質計量皿:SUS430、 表示部:ABS、 ポール部:SUS304S、 ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト)
電源AC100Vまたは 単1形乾電池×4本(別売)
ひょう量60kg
機能コンパレータライト標準装備、 テンキー付き、 加算・累計機能、個数計機能、 風袋引き、オートテア機能
表示項目kg・個数(pcs)
防塵防水性能IP65(計量台)
ひょう量単位kg
1個
¥79,800
税込¥87,780
翌日出荷
付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー
種類台はかり
ひょう量(kg)60
電源ACアダプター(付属)
最大計数値120000個
表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm
再現性0.01kg(標準偏差)
サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)
計量皿寸法(mm)330×424
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×640×750
機能加算・累計機能、個数計機能
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)
防塵防水性能IP65
直線性±0.01kg
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
最小目盛(kg)0.005
表示モードkg、個数
書換え回数約10回/秒
材質(計量皿)SUS430
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。