はかり :「KEIYO」の検索結果
関連キーワード
木材の乾燥度や壁の漆喰の含水率のチェックに便利です
寸法(mm)46(W)×16(D)×85(H)
質量(g)41
電源LR44ボタン電池×4個(付属)
測定範囲(%)木材:6~60%、建築材料:0.2~2.9%、温度:0~40
精度(%)木材:±2%、建築材料:±0.5%、温度:±2
使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下
保存温湿度範囲-10℃~50℃/85%RH以下
アズワン品番64-7922-30
分解能(%)0.001
1個
¥4,500
税込¥4,950
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。