はかり :「R 測定」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)約1.5 種類電子天秤 電源(V)AC100(ACアダプタ) ひょう量(g)3000・6000・12000 最小表示(g)1・2・5 表示7セグメント液晶表示バックライト付き(文字高 16mm) 計量皿寸法(mm)170×133 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53 表示形式デジタル 動作温湿度範囲-10~40℃/85%R.H.以下(結露しないこと) 感度ドリフト±20 ppm /℃ (10℃~30℃) モード最大計測数/12000個、計数可能最小単位質量/1g、サンプル数/5・10・25・50または100個、【パーセント】100%登録最小質量/100g、パーセント最小表示/0.1% 書換え回数約10回/秒 アズワン品番65-2168-66 バッテリー稼動時間約9時間(バックライトオフ時) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304
1台
29,800 税込32,780
翌日出荷