はかり :「セル 測定」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型・軽量のロードセルです。
ロードセルの固定は接着剤又は両面テープで可能です。
許容過負荷150 %R.C.
印加電圧(V)推奨:5以下、最大:8
入力抵抗350 Ω±10 Ω
出力抵抗350 Ω±10 Ω
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)
ケーブル4芯シールド付3 m 直結、先端柳線
保護等級IP60相当
寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
高ひょう量のはかり用です。
体重計等に適しています。
材質起歪体:アルミニウム合金
質量(kg)1.3
定格出力2.2 mV/V±0.11 mV/V
保護等級IP64相当
温度補償(℃)-10~50
繰返し性0.02 %R.O.
絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)
寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
ケーブル4芯シールド付164.5cm直結 、先端柳線
温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.02 %LOAD/10 ℃
印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20
許容温度(℃)-10~70
非直線性0.02 %R.O.
許容過負荷150 %R.C.
限界過負荷200 %R.C.
入力抵抗405Ω±10Ω
出力抵抗350Ω±5Ω
ケーブル径(Φmm)4.7
低荷重用ビーム型、オールステンレス製です。
オールステンレス製です。
(規格品):OIML R60 クラスC3認定品
材質起歪体:ステンレス鋼
定格出力2 mV/V±0.003 mV/V
保護等級IP67相当
温度補償(℃)-10~40
繰返し性0.010 %R.O.
絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)
寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
ケーブル4芯シールド付 5 m直結、先端Y型圧着端子付
温度の影響零点:0.014 %R.O./10 ℃、出力:0.012 %LOAD/10 ℃
精度等級C3
目量の数3000
印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20
許容温度(℃)-20~80
非直線性0.023 %R.O.
許容過負荷150 %R.C.
限界過負荷200 %R.C.
入力抵抗350Ω~450Ω
出力抵抗345Ω~455Ω
ケーブル径(Φmm)6.3
ひょう量単位kg
中ひょう量のはかり用です。
薄型のはかりに適しています。
材質起歪体:アルミニウム合金
質量(g)200
定格出力2 mV/V±0.2 mV/V
保護等級IP64相当
温度補償(℃)-10~50
繰返し性0.02 %R.O.
絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)
寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
ケーブル4芯シールド付 40 cm直結、先端柳線
温度の影響零点:0.04 %R.O./10 ℃、出力:0.012 %LOAD/10 ℃
印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20
許容温度(℃)-10~50
非直線性0.015 %R.O.
許容過負荷150 %R.C.
限界過負荷200 %R.C.
入力抵抗400Ω~450Ω
出力抵抗345Ω~355Ω
ケーブル径(Φmm)3.2
低ひょう量のはかり用です。
コンパクトなはかりに適しています。
材質起歪体:アルミニウム合金
質量(g)40
定格出力1 mV/V±0.1 mV/V
保護等級IP64相当
温度補償(℃)-10~50
繰返し性0.02 %R.O.
絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)
寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
ケーブル4芯シールド付 40 cm直結、先端柳線
温度の影響零点:0.04 %R.O./10 ℃、出力:0.012 %LOAD/10 ℃
印加電圧(V)推奨:10以下、最大:15
許容温度(℃)-10~50
非直線性0.02 %R.O.
許容過負荷300 %R.C.
限界過負荷400 %R.C.
入力抵抗420Ω
出力抵抗350 Ω±5 Ω
ケーブル径(Φmm)3.2
高精度小型、薄型ロードセル
過負荷防止ストッパー付
本体ねじ固定式
許容過負荷150 %R.C.
限界過負荷300 %R.C.
定格出力1.0 mV/V±0.5 mV/V
印加電圧(V)推奨:6以下
入力抵抗750 Ω±10 Ω
出力抵抗750 Ω±5 Ω
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)
温度補償(℃)0~60
許容温度(℃)-10~70
温度の影響零点:0.3 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃
ケーブル径(Φmm)1.8
ケーブル4芯シールド付3 m 直結、先端柳線
保護等級IP40相当
寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
小型、軽量のオールステンレス製で腐食性のある場所での使用に適しています。
材質起歪体:ステンレス鋼
質量(kg)0.34
定格出力2 mV/V±0.005 mV/V
保護等級IP67相当
温度補償(℃)-10~70
繰返し性0.05 %R.O.
絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)
寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
ケーブル4芯シールド付3m直結、先端Y型圧着端子付(ロボットケーブル(6M)付)
温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃
印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18
許容温度(℃)-20~80
非直線性0.15 %R.O.
許容過負荷150 %R.C.
限界過負荷200 %R.C.
入力抵抗425 Ω±50 Ω
出力抵抗350 Ω±5 Ω
ケーブル径(Φmm)6
薄型精密圧縮用ロードセルで、オールステンレス製です。
許容過負荷150 %R.C.
限界過負荷200 %R.C.
非直線性0.05 %R.O.
繰返し性0.05 %R.O.
印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18
入力抵抗350 Ω±3.5 Ω
出力抵抗350 Ω±5 Ω
絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)
温度補償(℃)-10~70
許容温度(℃)-20~80
ケーブル径(Φmm)7
ケーブル4芯シールド付10 m直結、先端Y型圧着端子付
保護等級IP68相当
材質起歪体:ステンレス鋼
寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
微小荷重、糸のテンション測定等に適しています。カンチレバータイプです。
許容過負荷130 %R.C.
限界過負荷130 %R.C.
印加電圧(V)推奨:3以下、最大:6
入力抵抗270 Ω±40 Ω
出力抵抗270 Ω±40 Ω
絶縁抵抗(MΩ)1000 MΩ 以上(DC50 V)
温度補償(℃)0~50
許容温度(℃)-10~60
温度の影響零点:0.5 %R.O./10 ℃、出力:0.5 %LOAD/10 ℃
ケーブル4芯並列ビニル線 60 cm直結、先端柳線
保護等級IP30相当
寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
質量(g)100
高ひょう量のはかり用です。
出力電圧が調整されているため、シングルポイント/マルチポイント両方に使用可能です。
OIML R60 クラス C4認定品
材質起歪体:アルミニウム合金
質量(kg)1.9
定格出力2 mV/V(+0.004、-0)mV/V
保護等級IP65相当
温度補償(℃)-10~40
繰返し性0.010 %R.O.
絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)
寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
ケーブル4芯シールド付 6 m直結、先端Y型圧着端子付
温度の影響零点:0.014 %R.O./10 ℃、出力:0.010 %LOAD/10 ℃
塗装エポキシ樹脂塗装 (黒色)
印加電圧(V)推奨:12以下、最大:16
許容温度(℃)-20~70
非直線性0.018 %R.O.
許容過負荷150 %R.C.
限界過負荷200 %R.C.
入力抵抗380Ω~460Ω
出力抵抗347Ω~353Ω
ケーブル径(Φmm)6.3
ひょう量単位kg
小型軽量型圧縮引張両用ロードセルで、オールステンレス製です。
材質起歪体:ステンレス鋼
質量(kg)0.6
定格出力2 mV/V±0.01 mV/V (圧縮)、- 2 mV/V±0.01 mV/V (引張)
保護等級IP67相当
温度補償(℃)-10~70
繰返し性0.05 %R.O.
絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)
寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
ケーブル4芯シールド付 3m直結、先端Y型圧着端子付 ロボットケーブル(6M)付
温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃
印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18
許容温度(℃)-20~80
非直線性0.15 %R.O.
許容過負荷150 %R.C.
限界過負荷200 %R.C.
入力抵抗425 Ω±50 Ω
出力抵抗350 Ω±5 Ω
ケーブル径(Φmm)6.3
ULAよりも計測荷重が若干高くなっています。プッシュプルタイプです。
質量(g)110
保護等級IP30相当
温度補償(℃)0~50
繰返し性0.2 %R.O.
絶縁抵抗(MΩ)1000 MΩ 以上(DC50 V)
寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
ケーブル4芯並列ビニル線 60 cm直結、先端柳線
温度の影響零点:0.5 %R.O./10 ℃、出力:0.5 %LOAD/10 ℃
印加電圧(V)推奨:3以下、最大:6
許容温度(℃)-10~60
非直線性0.2 %R.O.
許容過負荷150 %R.C.
限界過負荷150 %R.C.
入力抵抗270 Ω±40 Ω
出力抵抗270 Ω±40 Ω
タンクスケール/ホッパースケール、その他各種引張計重装置に適しています。高精度で引張荷重を標準としておりますが、引張圧縮に対しても使用可能です。
許容過負荷150 %R.C.
限界過負荷200 %R.C.
定格出力引張荷重:-3 mV/V±0.003 mV/V、圧縮荷重:3 mV/V±0.015 mV/V
非直線性0.025 %R.O.
繰返し性0.025 %R.O.
印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20
入力抵抗420 Ω±40 Ω
出力抵抗350 Ω±5 Ω
絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)
温度補償(℃)-10~70
許容温度(℃)-20~80
温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.02 %LOAD/10 ℃
ケーブル径(Φmm)4.7
ケーブル4芯シールド付6m直結 先端Y型圧着端子付
保護等級IP67相当
材質起歪体:合金鋼
寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。