はかり :「高周波 水分計」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
DT-128Mは高周波方式センサーを測定箇所にあてるだけで水分量を測れる、非破壊木材建材用水分計です。
針状ピンではなくボールセンサーなので、測定対象の木材やコンクリートの建材に傷をつけることはありません。
最高値および最低値、暗い所でも数値が読み取れるバックライト機能、指定した数値でのアラーム ・ 電池消耗表示付き。
連続的に測定えるので、住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知に最適です。
用途住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知
質量(g)226
電源単4電池×3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)242×63×30
使用温度(℃)0~40
センサータイプ高周波方式水分センサー
測定方式高周波式
測定範囲(%)0.0~100.0
分解能0.1
機能最高/最低値モード:あり、自動電源オフ:あり
使用湿度(%RH)0~85(結露しないこと)
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
DT-98は高周波方式センサーを測定箇所にあてるだけで水分量を測れる、コンパクトサイズの非破壊木材建材用水分計です。
針状ピンではなくボールセンサーなので、測定対象の木材やコンクリートの建材に傷をつけることはありません。
連続的に測定えるので、住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知に最適です。
用途住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知
寸法(mm)185×55×38
質量(g)139
電源9V角乾電池
深さ(mm)貫通深度:20~40
測定範囲(%)0.0~100.0
分解能1
機能ホールド機能:あり、最大/最小表示機能:あり、自動電源オフ:あり
画面仕様バックライト付きLCDディスプレイ
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。