はかり :「水分検知器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
乗り物のシートやベッド・絨毯、ソファ等々、様々なシーンで活用でき、直接手で触れずに”水け”を探知できます。
操作も測りたいものにセンサー面を当てて滑らすだけで、水分を感知すると”ピー”音とLEDライトで探知しとても簡単に使用できます。
寸法(mm)45×250×45
質量(g)125
測定方式2電極間電気抵抗感知式
表示方式赤LED、ブザー
温度測定範囲(℃)0~70
測定対象マットやシート等の表面水分
使用電源マンガン乾電池単四型×2
消費電流ブザー音連続50時間、待機状態1年
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
農産加工品、めん類、菓子類、粘土、水産加工品などの水分チェックにご使用になれます。簡単…センサーを試料にあてるだけです。早い…スイッチを押すだけで測定完了。8つのユーザーズレンジを搭載、各々のレンジに検量線を記憶できます。電池残量表示や温度
仕様●測定方法:電気抵抗換算方式●表示:3-1/2桁LCD(温度表示部は3桁)●表示可能範囲:0.1%~99.9%(工場出荷時に於いて)●保存温度:ー5℃~50℃●測定抵抗範囲 :8.2KΩ~66MΩ(at20℃)●最小分解能:0.001●測定温度:5℃~40℃(但し結露しないこと)●電源:単三形マンガン乾電池 2個 (電池残量表示3段階)●機能:測定8レンジ、本体温度表示、平均値表示、温度自動補正、検量線変更
アズワン品番67-2508-26
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
農産加工品、めん類、菓子類、粘土、水産加工品などの水分チェックにご使用になれます。
簡単…センサーを試料にあてるだけです。
早い…スイッチを押すだけで測定完了。
正確…標準レンジの他に5つのユーザーズレンジ機能平均値も表示できます。
農産加工品、めん類、菓子類、粘土、水産加工品などの水分チェックにご使用になれます。
簡単…センサーを試料にあてるだけです。
早い…スイッチを押すだけで測定完了。
正確…標準レンジの他に5つのユーザーズレンジ機能平均値も表示できます。
仕様●コード番号:110-65111
アズワン品番67-4816-89
1個
¥50,980
税込¥56,078
欠品中
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。