はかり :「校正分銅」の検索結果
関連キーワード
基準分銅型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。
材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)
形状基準分離型
種類円筒型42種
精度等級M1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.38MB)
基準分銅型F2級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。
材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)
形状基準分離型
種類円筒型42種
精度等級F2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.38MB)
基準分銅型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。
材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)
形状基準分離型
種類円筒型42種
精度等級M1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.38MB)
基準分銅型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。
材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)
形状基準分離型
種類円筒型42種
精度等級F1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.38MB)
基準分銅型F2級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。
材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)
形状基準分離型
種類円筒型42種
精度等級F2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.38MB)
基準分銅型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。
材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)
形状基準分離型
種類円筒型42種
精度等級F1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.38MB)
基準分銅型F2級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。
材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)
形状基準分離型
種類円筒型42種
精度等級F2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.38MB)
基準分銅型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。
材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)
形状基準分離型
種類円筒型42種
精度等級F1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.38MB)
基準分銅型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。
材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)
形状基準分離型
種類円筒型42種
精度等級M1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.38MB)
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。