1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーアールソリューションAnyty エニティ モイスチャーチェッカー
高精度のセンサーで、お肌の水分量・油分量を測定します。USB充電式・ボタン一つの簡単操作で、どなたでも扱いやすいモイスチャーチェッカーです。
付属品USB充電ケーブル、取扱説明書 セット内容モイスチャーチェッカー 本体、microUSBケーブル(長さ:約1.4m) 寸法(mm)約115×30×22 質量(g)約28 ※キャップ含む 電源リチウムポリマーバッテリー DC3.7V / 60mA 定格充電:DC5V / 500mA (microUSB) 測定回数約500回 ※満充電より 測定範囲(%)水分量:0~99 / 油分:5~50 保証期間ご購入日から6ヶ月 推奨環境温度0~45℃ / 湿度≦70% 充電時間(分)約50
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷