はかり :「木材水分計」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 電気伝導率を計測し、対象(木材・建築資材)の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。
仕様セルフテスト機能付。ホールド機能付。 付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 TGK品番540-68-08-01 トラスコ品番333-7481 幅(mm)46 高さ(mm)119 質量(g)45(電池除く) 奥行(mm)25 外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く) 測定精度(材料水分)±1%(電気伝導率計測値に対して) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×25×119 測定範囲(%)0~54.8 バッテリー単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命(時間)200(バックライトオフの場合) 計測範囲(材料水分)0~54.8質量% アズワン品番1-6453-01 分解能(%)(材料水分)0.1%
1台
24,980 税込27,478
当日出荷