はかり :「抵抗 10オーム」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Micro Measurements シリーズは、アイテムの張力と力を測定するように設計された、接続済みリードワイヤ付きリニア歪ゲージで構成されています。これは、広く使用されている汎用ゲージです。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク
仕様●力/負荷測定レンジ:±3%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:リニア●材質:STC06 Steel●幅:3.3mm●動作温度 Min:-51℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:223-6460 アズワン品番65-7308-23
1箱(10個)
329,800 税込362,780
欠品中

Micro Measurements シリーズは、アイテムの張力と力を測定するように設計された、接続済みリードワイヤ付きリニア歪ゲージで構成されています。これは、広く使用されている汎用ゲージです。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク
仕様●力/負荷測定レンジ:±3%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:すずめっき銅ワイヤ●材質:STC 13 Aluminium●幅:2.54mm●動作温度 Min:-51℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:223-6470 アズワン品番65-7309-62
1箱(10個)
318,800 税込350,680
欠品中