はかり :「上皿はかり」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1秒以内の超高速安定
超頑丈設計
内蔵ビーブ音およびLED(黄・緑・赤)表示を搭載
チェック計量に最適
大きくて見やすいLEDディスプレイ
充電式内蔵バッテリーを標準装備
多彩なアプリケーションを搭載しており、幅広いニーズに対応
床下計量フックを標準装備
種類デジタルはかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)300(W)×225(D)
通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)
材質(本体)ABS
材質(計量皿)ステンレススチール
計量方式重量、個数、パーセント、チェック、チェック個数、チェックパーセント、累積、動物/表示値ホールド、床下計算
バッテリー稼動時間約110時間
表示部赤色LED表示(高さ:40mm)
安定時間(秒)1以内(代表値)
電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117
質量(kg)正味:4.2
仕様表示部保護カバー:別売
範囲風袋:最大ひょう量まで
保護等級該当なし
単位計量:グラム、キログラム
ディスプレイLED表示
作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきこと
バッテリー寿命充電式バッテリーで110時間
ひょう量単位kg
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。
1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。
過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。
タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)
表示部バックライト付きLCDディスプレイ
構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿
校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用
測定単位g、kg
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230×174
風袋引き範囲ひょう量まで
バッテリー寿命270時間
ひょう量単位g
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。
最小表示0.001gモデルが追加されました。
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。
IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。
乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。
NV123JP、NV223JP、NV323JPは校正用分銅および簡易風防を同梱。
種類電子天秤
電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売)
表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)
表示形式デジタル
測定単位g、kg
材質(計量皿)ステンレス
NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 。操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
電源充電式バッテリー(オプション)
ディスプレイバックライト付き液晶表示
バッテリー寿命乾電池使用で約1500時間
CXシリーズ天びんは乾電池使用で約1000時間継続して使用ができようにエコ設計さています。
形状がコンパクトで軽量、また収納がしやすいため、研究ラボ、教育やご家庭にも最適です。
操作ボタンは2つのため操作が簡単で、大きなバックライト付きLCDディスプレイは非常に見やすいです。
材質ABS樹脂製ハウジング、ステンレス鋼製計量皿
質量(kg)0.5
電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)
寸法(幅W×奥行D)(mm)128×142(計量台)
校正外部分銅による校正
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×201×41
測定単位g
ディスプレイバックライト付き液晶ディスプレイ(LCD)、18mm
風袋引き範囲0~最大ひょう量
バッテリー稼動時間1000時間
ひょう量単位g
CRシリーズはベーシック計量のために設計されたお求めやすい価格の天びんです。
スリムで保管しやすいように設計され、ポータブル天びんとしてさまざまな計量場面で活用いただけます。
材質本体および皿部:ABS樹脂
質量(kg)0.4
電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)
寸法(幅W×奥行D)(mm)125×132(計量台)
校正外部分銅による校正
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×205×41
測定単位g
ディスプレイLCD表示
風袋引き範囲0~最大ひょう量
安定時間(秒)2
バッテリー稼動時間約300時間
画面寸法(mm)15
ひょう量単位g
堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール
約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP
日本語表記キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、1台で2人の対面作業を実現
種類デジタルはかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)190×242
材質(本体)ABS
材質(計量皿)ステンレス
計量方式重量
バッテリー稼動時間約50時間
表示部赤色LED表示(全面および背面)、文字高さ:20.5mm
安定時間(秒)0.5以内(代表値)
電源ACアダプタ(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備)
保護等級IPX8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121
質量(kg)3
ひょう量単位g
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上
ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。
薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております。
様々な計量アプリケーションあよびインターフェイスを搭載
0.001gモデルは風防を標準搭載
校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属
種類ポータブル天びん
表示形式デジタル
通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)
電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)
質量(kg)1
ひょう量単位g
超頑丈な薄型設計です
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上
ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用
薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております
様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載
質量(kg)1
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)
最小表示(g)1
本体寸法(mm)202×224×54
表示部LCDディスプレイ
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)
繰返し性1g(標準偏差)
測定モード重量、個数、%、チェック、合計、表示値ホールド
通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)
直線性±1g
安定時間(秒)1(代表値)
アズワン品番62-1362-53-20
計量皿形状角
校正証明書一般校正
1個
¥73,980
税込¥81,378
21日以内出荷
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上
ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用
薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております
様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載
校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属
重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)
本体寸法(mm)202×224×54
表示部フルカラーVGAタッチパネル
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)
測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル
通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)
安定時間(秒)1(代表値)
校正証明書一般校正
塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応
LEDディスプレイ採用
ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備
経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。
材質塗装スチール(表示部用ポール)
質量(kg)15
種類台はかり
ひょう量(kg)60
電源ACアダプタまたは充電式内蔵バッテリー(両方共に標準装備)
最小表示(g)10
本体寸法(mm)400×612×940
表示形式デジタル
繰返し性10g(標準偏差)
測定モード重量、個数、合計
防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65
通信出力RS232(別売)
直線性±10g
アズワン品番63-5729-64-56
バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電)
材質(計量部)塗装スチール製フレーム、SUS430ステンレス製計量皿
計量皿形状角
校正証明書一般校正
材質(表示部)ABSプラスチック/LEDディスプレイ
1個
¥87,980
税込¥96,778
21日以内出荷
NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)
コンパクトで堅牢なオールステンレススケール
防塵防水保護等級IP65に完全適合モデル(V31XWモデル)
日本語表示キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいバックライト付き液晶表示
材質T304ステンレス
質量(kg)1.4
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)
表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約50(アルカリ乾電池使用時にて)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186.1×218×76.9
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)158×146
測定モード重量、%、比重測定
防塵防水性能IP65
安定時間(秒)3
計量皿形状角
校正証明書一般校正
NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)
コンパクトで堅牢なオールステンレススケール
日本語表示キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいバックライト付き液晶表示
材質T304ステンレス
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)
表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)
表示形式デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186.1×218×76.9
測定モード重量、%、比重測定
防塵防水性能非対応
安定時間(秒)3
校正証明書一般校正
学校教育用やキッチンスケールとして最適
シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能
どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ
材質ABS樹脂ハウジング
質量(kg)約0.4
種類電子天秤
電源単3乾電池×3本(テスト用付属)
最小表示(g)1
本体寸法(mm)205×140×41
表示部液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約300
繰返し性1g(標準偏差)
測定モード重量
風袋引き範囲0g~最大秤量
直線性1g
安定時間(秒)2
アズワン品番63-5729-32-20
計量皿形状角
校正証明書一般校正
1個
¥32,980
税込¥36,278
14日以内出荷
コンパスCXシリーズ本体に専用キャンリングケース、ステンレス製計量皿、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。
乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計。
小中学校教育に最適、積み重ね収納可能。
シンプルな2ボタン設計。
ワイドな液晶画面、バックライトも搭載。
高速安定仕様ステンレス製計量皿が標準搭載。
質量(kg)0.5
種類電子天秤
電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属)
本体寸法(mm)135×201×41
表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm)
表示形式デジタル
材質(ハウジング)ABS樹脂
電池寿命(時間)約1000
風袋引き範囲0g~最大ひょう量
計量皿形状角
材質(計量皿)ステンレス
高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を格段にUP
防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適
重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能
高分解能モデル(R71MHD)は自動校正機能搭載
個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載
種類卓上型はかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
通信出力RS232,USBデバイス、USBホスト
材質(本体)ダイカスト
材質(計量皿)ステンレス
計量方式重量、個数、%、チェック、動物(表示地ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定
表示部4.3インチTFTグラフィックLCD
安定時間(秒)1以内
電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション)
保護等級IP54
表示寸法(mm)267(W)X118(D)X72(H)
ひょう量単位kg
個数専用機をリーズナブルな価格でご提供
3つのディスプレイを搭載しており、総重量、単重量、個数を一度に表示
充電式バッテリー標準装備のために持ち込んで使用することが可能
サンプルの単重量(1個当たり重量)を10種類まで保存/読出が可能
単重値自動補正機能を搭載しており、個数計量の精度を高めます
種類個数計
表示形式デジタル
材質(本体)ABS
材質(計量皿)ステンレススチール
バッテリー稼動時間12時間充電で約80時間
表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:19mm)
安定時間(秒)2以内
電源100-240VAC電源(標準装備)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×330.5×114
質量(kg)4.2
ひょう量単位kg
1秒以内の超高速安定
はかり汚染を最少にする、赤外線センサを搭載(全面、背面)
2つのバックライトディスプレイ(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現
約210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備
超頑丈設計
種類デジタルはかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)300(W)×225(D)
通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)
材質(本体)ABS
材質(計量皿)ステンレススチール
計量方式重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積
バッテリー稼動時間約210時間
表示部前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm)
安定時間(秒)1以内(代表値)
電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属)
保護等級IP43(非防水)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117
質量(kg)正味:4.2
範囲風袋:最大ひょう量まで
ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLEDバックライト+3LEDつき
作業温度範囲(℃)温度:-10℃~40℃、湿度:85%、結露なきこと
バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
ひょう量単位kg
塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応
LEDディスプレイ採用
ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備
経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。
材質塗装スチール(表示部用ポール)
質量(kg)15
種類台はかり
ひょう量(kg)60
電源ACアダプタまたは充電式内蔵バッテリー(両方共に標準装備)
最小表示(g)10
本体寸法(mm)400×612×940
表示形式デジタル
繰返し性10g(標準偏差)
測定モード重量、個数、合計
防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65
通信出力RS232(別売)
直線性±10g
アズワン品番63-5729-64-20
バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電)
材質(計量部)塗装スチール製フレーム、SUS430ステンレス製計量皿
計量皿形状角
校正証明書一般校正
材質(表示部)ABSプラスチック/LEDディスプレイ
1個
¥85,980
税込¥94,578
21日以内出荷
NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)
1秒以内の超高速安定
はかり汚染を最小にする、赤外線センサを搭載(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現
210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備
超頑丈設計
材質ABS製ハウジングおよびステンレス製計量皿
質量(kg)4.2
種類電子天秤
電源100-240VAC電源(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備)
表示部前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm)
表示形式デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×327×117
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×225
測定モード重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積
防塵防水性能IP43(非防水)
通信出力RS232(標準装備)、第2RS232(別売)、USB(別売)
安定時間(秒)1以内
バッテリー稼動時間約210時間
計量皿形状角
校正証明書一般校正
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。
1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。
過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。
タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)
表示部バックライト付きLCDディスプレイ
構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿
校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用
風袋引き範囲ひょう量まで
バッテリー寿命270時間
ひょう量単位g
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。人気機種TAシリーズの後継機です。明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。NVタイプは積み重ね保管可能です。
種類電子天秤
計量皿寸法(mm)230×174
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g、kg
校正証明書一般校正(英語)
人気機種TAシリーズの後継機です。
種類電子天秤
表示形式デジタル
ひょう量単位g、kg
校正証明書一般校正(英語)
学校教育用やキッチンスケールとして最適。シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能。どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ
仕様繰り返し性(標準偏差):1g●直線性:1g●風袋範囲:0g~最大秤量●安定時間:2秒●計量モード:重量●表示部:液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm)●本体寸法:205×140×41mm●構造、材質:ABS樹脂製ハウジング●重量:約0.4kg●電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)
種類電子天秤
ひょう量(g)2200
最小表示(g)1
表示形式デジタル
アズワン品番63-5729-31-56
計量皿形状角
ひょう量単位g
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥31,980
税込¥35,178
14日以内出荷
高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を各段にUP
防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適
重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能
高分解能モデル(R71MHD)は自動校正機能搭載
個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション)
表示サイズ(mm)267×118×72
表示部4.3インチTFTグラフィックLCD
表示形式デジタル
校正自動校正
測定モード重量、個数、%、チェック、動物(表示値ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定
防塵防水性能IP54
通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス
安定時間(秒)1以内(代表値)
バッテリー稼動時間約9時間
計量皿形状角
材質(計量皿)ダイカスト製ハウジング、ステンレス製計量皿
校正証明書一般校正
超頑丈な薄型設計です
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上
ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用
薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております
様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載
質量(kg)1
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)
最小表示(g)1
本体寸法(mm)202×224×54
表示部LCDディスプレイ
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)
繰返し性1g(標準偏差)
測定モード重量、個数、%、チェック、合計、表示値ホールド
通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)
直線性±1g
安定時間(秒)1(代表値)
アズワン品番62-1362-53-56
計量皿形状角
校正証明書一般校正
1個
¥74,980
税込¥82,478
21日以内出荷
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上
ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用
様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載
0.001gモデルは風防を標準搭載
校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属
重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)
最小表示(g)0.001
本体寸法(mm)202×222×103
表示部フルカラーVGAタッチパネル
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)93
電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)
繰返し性0.002g(標準偏差)
測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル
通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)
直線性±0.003g
安定時間(秒)1.5(代表値)
計量皿形状丸
校正証明書一般校正
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上
ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用
薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております
様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載
重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)
本体寸法(mm)202×224×54
表示部フルカラーVGAタッチパネル
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)
測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル
通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)
計量皿形状角
校正証明書一般校正
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上
ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用
薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております
様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載
重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)
本体寸法(mm)202×224×54
表示部フルカラーVGAタッチパネル
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)
測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル
通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)
計量皿形状角
校正証明書一般校正
耐久性に優れたステンレス製の計量皿、塗装スチール製フレーム、アルミ製のロードセルで構成
表示部用ポール標準装備(表示部と計量台をつなぐケーブルの抜き差しが可能、ポールを外しての使用も可)
見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ)
独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート
RS232標準装備
WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)
種類台はかり
電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源(標準付属)
表示形式デジタル
測定モード重量、個数、%、チェック計量、チェック個数、動物/表示値ホールド
通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)
材質(ポール)塗装スチール(表示部用)
安定時間(秒)1以内(代表値)
材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル
計量皿形状角
校正証明書一般校正
材質(表示部)ABS
NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)
1秒以内の超高速安定
はかり汚染を最小にする、赤外線センサを搭載(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現
210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備
超頑丈設計
材質ABS製ハウジングおよびステンレス製計量皿
質量(kg)4.2
種類電子天秤
電源100-240VAC電源(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備)
表示部前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm)
表示形式デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×327×117
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×225
測定モード重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積
防塵防水性能IP43(非防水)
通信出力RS232(標準装備)、第2RS232(別売)、USB(別売)
安定時間(秒)1以内
バッテリー稼動時間約210時間
計量皿形状角
校正証明書一般校正
NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)
堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール
ポリカーボネート製の操作ディスプレイで鋭利な刃物からの損傷を回避(ナイフプルーフ)
約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP
日本語表記キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、1台で2人の対面作業を実現
材質ABS製ハウジングおよびステンレス製計量皿
質量(kg)3
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)または充電式バッテリー(標準装備)
表示部赤色LED表示(全面および背面)、文字高さ:20.5mm
表示形式デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×242
測定モード重量
防塵防水性能IPX58
安定時間(秒)0.5以内
バッテリー稼動時間約50時間
計量皿形状角
校正証明書一般校正
NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)
堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール
ポリカーボネート製の操作ディスプレイで鋭利な刃物からの損傷を回避(ナイフプルーフ)
約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP
日本語表記キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、1台で2人の対面作業を実現
材質ABS製ハウジングおよびステンレス製計量皿
質量(kg)3
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)または充電式バッテリー(標準装備)
表示部赤色LED表示(全面および背面)、文字高さ:20.5mm
表示形式デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×242
測定モード重量
防塵防水性能IPX58
安定時間(秒)0.5以内
バッテリー稼動時間約50時間
計量皿形状角
校正証明書一般校正
乾電池稼動時間が1000時間のエコ設計
小中学校教育に最適、積み重ね収納可能
シンプルな2ボタン設計
ワイドな液晶画面、バックライトも搭載
高速安定仕様
ステンレス製計量皿が標準搭載
材質ABS樹脂ハウジング、ステンレス計量皿
質量(kg)0.5
種類電子天秤
電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(別売)
本体寸法(mm)135×201×41
表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約1000
測定モード重量
風袋引き範囲0g~最大ひょう量
計量皿形状角
校正証明書一般校正
乾電池稼動時間が1000時間のエコ設計
小中学校教育に最適、積み重ね収納可能
シンプルな2ボタン設計
ワイドな液晶画面、バックライトも搭載
高速安定仕様
ステンレス製計量皿が標準搭載
材質ABS樹脂ハウジング、ステンレス計量皿
質量(kg)0.5
種類電子天秤
電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(別売)
本体寸法(mm)135×201×41
表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約1000
測定モード重量
風袋引き範囲0g~最大ひょう量
計量皿形状角
校正証明書一般校正
コンパスCXシリーズ本体に専用キャンリングケース、ステンレス製計量皿、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。
乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計
小中学校教育に最適、積み重ね収納可能
シンプルな2ボタン設計
ワイドな液晶画面、バックライトも搭載
高速安定仕様
ステンレス製計量皿が標準搭載
材質ABS樹脂ハウジング、ステンレス計量皿
質量(kg)0.5
種類電子天秤
電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属)
本体寸法(mm)135×201×41
表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約1000
測定モード重量
風袋引き範囲0g~最大ひょう量
計量皿形状角
校正証明書一般校正
堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール
約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP
日本語表記キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、一台で二人の対面作業を実現
種類デジタルはかり
表示形式デジタル
ひょう量(g)30000
最小表示(g)5
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)190×242
材質(本体)ABS
材質(計量皿)ステンレス
計量方式重量
バッテリー稼動時間12時間充電にて約50時間
表示部赤色LED表示(前面および背面)、文字高さ:20.5
安定時間(秒)0.5以内
電源ACアダプタ(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備)
保護等級IPX8
風袋引き範囲0~30000g
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121
校正分銅20kg
繰返し性5g(標準偏差)
直線性±5g
質量(kg)3
ひょう量単位g
乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計で省エネです。小中学校教育に適し、積み重ね収納可能です。シンプルな2ボタン設計です。ワイドな液晶画面、バックライトも搭載しています。高速安定仕様です。ステンレス製計量皿が標準搭載です。
種類電子天秤
計量皿寸法(mm)128×142
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g
校正証明書一般校正(英語)
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群。高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上。ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載。重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
仕様繰り返し性(標準偏差):0.02g●直線性:±0.03g●安定時間(代表値):1.5秒●計量モード:重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル●通信出力:RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)●表示部:フルカラーVGAタッチパネル●本体寸法:202×224×54mm●本体重量:1kg●電源:ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)●電池寿命:アルカリ乾電池使用時にて約7時間
種類電子天秤
ひょう量(g)2200
最小表示(g)0.01
計量皿寸法(mm)170×140
表示形式デジタル
アズワン品番62-1362-42-56
計量皿形状角
ひょう量単位g
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥119,800
税込¥131,780
14日以内出荷
NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)。1秒以内の超高速安定。はかり汚染を最小にする、赤外線センサを搭載(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現。210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備。超頑丈設計
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×225
計量皿形状角
ひょう量単位kg
校正証明書一般校正(英語)
1
2
次へ
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。