専用アプリでチャージ量を確認:計測結果をスクリーンショットで取れば、報告書作成の時間短縮に便利。
セット内容チャージングスケール、ケース
質量(kg)2.9
使用温度範囲(℃)0~50
ひょう量(kg)100
電源9Vアルカリ乾電池
寸法(Φmm)300(計量台)
測定精度読取値の±0.05%
分解能5g
対応iOS、Android
電池寿命(連続時間)約40
アズワン品番65-2354-26
対応冷媒種別CFC・HCFC・HFC・HCなど
通信距離(m)38(現場状況により変化あり)
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。