ジャバっと洗える防水・防塵のデジタルスケール。
様々なシーンで計量作業をサポート
防水タイプ※IP68相当
国家検定合格:取引・証明に使用できる特定計量器です。
スピーディな計量:安定速度が0.6秒以下でスピーディな計量作業をサポートします。
LEDディスプレイ:LEDディスプレイは明るく見やすく、輝度調整も可能です。
2電源仕様:ACアダプターと乾電池を使用場所に応じて使い分け可能です。(乾電池仕様で最大780時間稼働)
オートパワーオフ:電源を消し忘れても、設定時間経過でパワーOFF。5分/15分/30分(常時ON)から設定できます。
IP68相当の防塵防水性による優れた衛生性:水の浸透や湿気に対する高い保護機能を備えており、水に浸けて丸洗いすることができます。もちろん水気の多い場所でも安心してお使い頂けます。
電解次亜水での洗浄も可能:電解次亜水は、食中毒事故の原因となる菌の除菌にも効果があります。
質量(kg)約2.3
種類台はかり
使用温度範囲(℃)‐10~40
保護構造IP68相当
電源専用ACアダプタ(オプション)、単一乾電池5本(別売)、オートパワーオフ機能付き(5分、15分、30分、常時ONに切替可能)
本体質量(kg)約2.3(電池除く本体)
表示方式LED 6桁7文字サイズ14mm 輝度調整機能付き
計量皿寸法(mm)182×226
使用湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)
表示内容質量表示6桁、バッテリー残量マーク、零点マーク、風袋引きマーク、マイナスマーク、単位マーク
風袋引き範囲キーによる実量風袋引き
計量精度1/3000
ひょう量単位kg
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。