はかり :「重量計 0.1g」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
幅広い計量範囲をカバー 3kg(1g)~30kg(10g)
様々な現場・計量作業をサポート
標準タイプ
国家検定合格:取引・証明に使用できる特定計量器です。
スピーディな計量:安定速度が0.6秒以下でスピーディな計量作業をサポートします。
LEDディスプレイ:LEDディスプレイは明るく見やすく、輝度調整も可能です。
2電源仕様:ACアダプターと乾電池を使用場所に応じて使い分け可能です。(乾電池仕様で最大780時間稼働)
オートパワーオフ:電源を消し忘れても、設定時間経過でパワーOFF。5分/15分/30分(常時ON)から設定できます。
質量(kg)約2.2
種類台はかり
使用温度範囲(℃)‐10~40
電源専用ACアダプタ(オプション)、単一乾電池5本(別売)、オートパワーオフ機能付き(5分、15分、30分、常時ONに切替可能)
表示方式LED 6桁7文字サイズ14mm 輝度調整機能付き
計量皿寸法(mm)182×226
使用湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)
表示内容質量表示6桁、バッテリー残量マーク、零点マーク、風袋引きマーク、マイナスマーク、単位マーク
風袋引き範囲キーによる実量風袋引き
計量精度1/3000
計数作業の効率化を向上する為に、誤作業の防止に役立つ「風袋引き忘れ機能」や「AIばらつき補正機能」を搭載。またパソコン等と接続可能です。AIばらつき補正機能。サンプル質量のばらつき状態に応じ、はかりが自動で的確なサンプル量を決定し、正確な計数作業を行います。バックライト液晶表示。「個数」「単重」「重さ」が同時表示され、正確かつスピーディな作業が可能なバックライト液晶を搭載しています。風袋引き忘れ防止機能。誤作業防止の為、風袋引きを行わないと作業へ進めない機能を搭載しています。その他の機能。・「多い」「少ない」を判別するリミット機能。・減算式個数設定機能。計量台から品物をとりながらサンプリングできます。・パソコンやプリンタに接続可能なRS232C出力を標準装備。・メモリー機能300点の製品をメモリー登録、内30点は風袋重量と組み合せて設定可能。
電源専用ACアダプタ 入力電圧:AC100V~240V 出力電圧:DC6V 出力電力:最大6W
機能計数値の加算及びテンキー入力値の加算
記憶方式AIバラツキ補正、個数設定法(減算式も可能)、単重設定法、再記憶法
使用温湿度範囲0~40℃、80%Rh以下
メモリー機能300点メモリー、内30点は風袋値入力可能
リミット設定2点または1点設定による判別機能
重量モード・個数モード・%モードの3モードを備え、もんめとカラットの2単位切り替えにも対応しています。
種類デジタル天秤
電源ACアダプター(付属)
センサー音叉式
検定対象外
表示形式デジタル
ひょう量単位g
食品、薬品や微小品の計量・計数に最適なマルチタイプの電子天びん。。 全機種、正確性、安定性を追求した音叉センサを採用。 重量モード、個数モードで、計量・計数作業に対応。 3ひょう量切換え機能付きで、1台で3台分の働きを実現。 暗い場所の作業でも見やすいバックライト付き液晶表示。 電源はACアダプタ(標準搭載)とアルカリ単三乾電池4本(別売)の両方の使用が可能。 大型薬包紙に対応する大型皿(Φ140mm)を採用。(CB-4 300、CB-4 600)。 国家検定合格品
電源専用ACアダプタ、アルカリ乾電池単3形×4本、USBバスパワー(PCのみ、専用のドライバーのインストールが必要です。USBケーブルは別売)
表示バックライト付き液晶表示
機能重量/個数モード切替機能/バーグラフ表示機能/バックライト機能(OFF/3分/5分/10分/30分/常時ON)/オートパワーオフ設定機能(OFF/3分後/5分後/10分後/30分後)
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用、バックライトOFF時、外部出力動作停止時の場合)
風袋引方法[Tare]キーによるワンタッチ実量風袋引き
ケース携帯(収納)ケース標準搭載
トラスコ品番838-4366
質量(kg)2
種類電子天秤
ひょう量(kg)0.3/3
分解能1/3000
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
ひょう量単位kg
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。