コンパクトで使いやすい、多様な計量をサポート。見やすい表示と簡単操作で、計量作業を快適に
消費電力(W)1以下
電源専用ACアダプタの場合 1:単相 100V、乾電池使用の場合※2:アルカリ単1乾電池2本(別売り)
表示方式LCD6 桁7セグメント表示
使用環境温度(℃)-5~+40
表示内容質量表示6桁、バッテリーチェックマーク、零点マーク、風袋引中マーク、安定マーク、マイナスマーク、単位マーク
使用環境湿度(%)20~80 (※結露なきこと)
計量精度1/1500
ジャバっと洗える防水・防塵のデジタルスケール。
様々なシーンで計量作業をサポート
防水タイプ※IP68相当
国家検定合格:取引・証明に使用できる特定計量器です。
スピーディな計量:安定速度が0.6秒以下でスピーディな計量作業をサポートします。
LEDディスプレイ:LEDディスプレイは明るく見やすく、輝度調整も可能です。
2電源仕様:ACアダプターと乾電池を使用場所に応じて使い分け可能です。(乾電池仕様で最大780時間稼働)
オートパワーオフ:電源を消し忘れても、設定時間経過でパワーOFF。5分/15分/30分(常時ON)から設定できます。
IP68相当の防塵防水性による優れた衛生性:水の浸透や湿気に対する高い保護機能を備えており、水に浸けて丸洗いすることができます。もちろん水気の多い場所でも安心してお使い頂けます。
電解次亜水での洗浄も可能:電解次亜水は、食中毒事故の原因となる菌の除菌にも効果があります。
質量(kg)約2.3
種類台はかり
使用温度範囲(℃)‐10~40
保護構造IP68相当
電源専用ACアダプタ(オプション)、単一乾電池5本(別売)、オートパワーオフ機能付き(5分、15分、30分、常時ONに切替可能)
本体質量(kg)約2.3(電池除く本体)
表示方式LED 6桁7文字サイズ14mm 輝度調整機能付き
計量皿寸法(mm)182×226
使用湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)
表示内容質量表示6桁、バッテリー残量マーク、零点マーク、風袋引きマーク、マイナスマーク、単位マーク
風袋引き範囲キーによる実量風袋引き
計量精度1/3000
ひょう量単位kg
対面料金はかり LC-NEO 3。使いやすさを追求したコンパクトな対面料金はかりは、対面・催事販売に最適です。 計量販売の多様なニーズに対応し、より見やすく・使いやすく進化しました。幅広い計量範囲をカバー。 商品に合わせてひょう量3kg, 6kg, 15kgからお選びいただけます。明るい液晶表示。 くっきり見やすい文字表示で、数字の読み間違いを防止します。ワンタッチ入力。よく使う機能を最大9個までワンタッチキーに登録可能(最大9個)。 作業効率をアップします。(単価・定額・風袋)。多彩な機能。 単品計量はもちろん、複数商品の計量加算や個数に応じた掛算など、計量販売の多様なニーズに対応します。電池駆動可能。 AC100Vが確保できない場合(非常時など)、乾電池での駆動が可能です。 乾電池使用の場合は、必ず電源コード(AC100V電源)を抜いてください。 ・アルカリ単一乾電池4本(別売り)。 ・駆動時間:最大24時間(性能はメーカー型式や保存状態、使用環境により異なります)。 ・使用環境:温度5~40℃、湿度20~80%RH
寸法(mm)【計量皿】296×220
質量(kg)約5
表示方式LCD 23桁 7セグメント表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×335×126
機能計量、加算、掛算、釣銭計算
消費電流(mA)100
電池アルカリ単一乾電池4本(別売り)乾電池使用の場合は、必ず電源コード(AC100V電源)を抜いてください。駆動時間:最大24時間
表示項目【風袋】4桁【重さ】5桁【単価(100gあたり)】5桁(最大:99,999円)【値段】6桁(最大:999,999円)
精度等級1/3000(Ⅲ級)
重量モード・個数モード・%モードの3モードを備え、もんめとカラットの2単位切り替えにも対応しています。
種類デジタル天秤
電源ACアダプター(付属)
センサー音叉式
検定対象外
表示形式デジタル
ひょう量単位g
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。