はかり :「水分活性計」の検索結果

はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯) 小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン オートパワーオフ機能
用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適 測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~42建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0 付属品ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個 質量(g)約50(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 規格CEマーク認証(EMCテスト合格) 電源アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20 測定精度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2% 測定方法電気抵抗式 文字高(mm)9.5 消費電流(mA)バックライト点灯時:約7.5消灯時:約7.0 動作範囲約5.1V ~6.8V 保存温度範囲(℃)-10~50 確度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2% 保存湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと) 使用湿度(%RH)85以下(ただし結露のないこと) 分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
4,398 税込4,838
当日出荷