本体内部に温度センサーを内蔵し、周囲温度を表示可能(表示値は参考値になります)
本体背面にフックを簡易的に固定するマグネットを内蔵(収納時、保管時に使用)
メジャー付属(約80cm)
付属品取扱説明書
種類吊りはかり
ひょう量(kg)50
電源単4形乾電池×2個
本体質量(g)約166(電池含まず)
精度±(2%rdg+2dgt)
最小表示(kg)0.05
分解能0.01kg
温度表示0~60℃(参考値)
機能風袋機能、データホールド、液晶バックライト、オートパワーオフ機能付き
表示形式デジタル
使用温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(結露不可)
オートパワーオフ1分(解除可)
温度分解能(℃)1
防水保護等級IPX4準拠
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×147×30
ひょう量単位kg
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。