はかり :「水分計」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
砂置換法によって決める代表的な標準砂です。
仕様硅砂5号25kg入り、単位体積重量約1.29~1.31
アズワン品番62-0860-89
1セット(25kg)
¥9,598
税込¥10,558
欠品中
マッドバランスは泥水の比重を現場で手軽に測定するのにもっとも多く使用されている泥水比重計です。調整はメモリ管内部のスクリューの調整によって非常に簡単にできるようになっております。
測定範囲1~2.3
最小目盛0.01
アズワン品番62-0861-13
1セット
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
施工管理用コーンペネトロメーターはコーンペネトロメーターと同一機種ですが、土木工事の施工管理用として構成されたものです。道路の路床、路盤の締め固め度の測定や、材料として捨土すべき不良土の判定、土の運搬およびまき出し作業の可否の判定などに使用します。
仕様【貫入力測定装置】プルービングリング方式
セット内容【貫入ロッド】鋼製径16mm×長さ500mm、50mm目盛:2、【先端コーン】先端角度30°最大断面積6.45cm2、3.23cm2二種硬鋼製×各1、リング格納箱×1、【スパナ】片口×2
種別施工管理用
容量1000n×1組
アズワン品番62-0861-03
1セット
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
従来のコーンペネトロメーターのロッドを外管で保護して、純粋な先端コーンの貫入抵抗値を測定する装置である
仕様押込みハンドル:1、プルービングリング:容量1000n:1、外管:Φ22 500mm:10、内管:Φ16 500mm:10、貫入コーン:3.25cm2/6.45cm2:各1、スパナ:2個、格納箱袋:各1
セット内容貫入コーン(3.25cm2/6.45cm2)×各1、スパナ×2個、格納箱袋×各1
種別二重管
アズワン品番62-0861-02
1セット
¥499,800
税込¥549,780
4日以内出荷
JISA1218にもとづき設計されたもので、比較的透水性の高い試料の定水透水試験に適用し、試料はJIS突き固め試験によるものです。試料は深い越流水槽を利用して下から上へと飽和されます。定水頭は150mmとなっています。
仕様【透水円筒】銅管製円形、越流口、上部添枠、有孔底板及び上板より成る、金網板
付属品カッター、ストレートエッジ各1個
種別定水位透水試験器
内径×高さH(Φmm×mm)【透水円筒】100×127.5
アズワン品番62-0860-65
1セット
¥159,800
税込¥175,780
15日以内出荷
JISA1218規定の変水位透水試験法に準拠した透水装置で、一定の断面と長さをもつ供試体の中を、ある水位差を初期状態として浸透する時の水位の降下量と、その経過時間を測定する試験で、比較的広範囲の土質に適用されます。
アズワン品番62-0860-64
1セット
¥199,800
税込¥219,780
15日以内出荷
砂分測定器は泥水中の砂分含有量を簡単に測定するのに使用する測定器です。一目で砂分(容量%)がわかるように目盛付になっております。
用途泥水中の砂分含有量を簡単に測定するのに使用する
仕様構成:容量250ccの特殊ガラス製シリンダーと円筒及び200メッシュフルイ付、ロート
アズワン品番62-0861-15
1セット
¥89,980
税込¥98,978
10日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
マリオットサイフォンは締固めた地盤の透水係数が設計条件を満たしているかを試験するために使う道具です。
付属品ビニールチューブ
本体寸法(mm)内径Φ100×500
アズワン品番62-0860-68
1セット
¥96,980
税込¥106,678
8日以内出荷
1セット
¥37,980
税込¥41,778
24日以内出荷
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
マッドバランスケースはマッドバランス(泥水比重計)の収納する専用の収納容器になります。
用途マッドバランス(泥水比重計)の収納する専用の収納容器
アズワン品番62-0861-14
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
緩急二段切換式の手動スクリュージャッキで載荷し、容量20kN又は、50kNのプルービングリングにて荷重を計測する型式の室内CBR試験で、精密なデーターを要求される試験に適したものです。
付属品荷重枠(スクリュウジャッキ付):1、力計50kN:1、CBRモールド:3、スペーサーディスク:1、軸付有孔板5kg:3、荷重板1.25kg:4、ダイヤルゲージホルダー:3、ダイヤルゲージ1/100-20mm:3、ランマー4.5kg:1、貫入ピストン:1、荷重受板:1、カッター:1、ダイヤルゲージ取付具:1、アダプターリング:1
タイプ載荷装置:手動スクリュウジャッキ式、容量50kN緩急二段切換式
計測内容荷重:プルービングリング式、容量20kN又は50kN
アズワン品番67-7219-88
1式
¥1,198,000
税込¥1,317,800
22日以内出荷
土の一軸圧縮試験において、特に軟弱な試料の場合は確実な試験を実施することが最も重要です。特殊シンクロナスモーターの使用により完全な一定歪制御試験が可能であると同時に、精密検力計を備え、高度の研究実験に最適です。
仕様【歪計測】ダイヤルゲージ1/100×30
種別電動式一軸500N
型式電動式歪制御式運研港湾型
速度【歪】デジタル速度計付0~2mm/min可変
電動機特殊シンクロナスモーター
アズワン品番62-0861-10
適合寸法(mm)【供試体】Φ35×75~Φ50×100
計測荷重(N)プルービングリング500(CBR荷重枠での製作も可能です。)
1セット
¥699,800
税込¥769,780
91日以内出荷
手動式歪制御型一軸圧縮試験装置です。現場携帯用として特に軽量に設計されており、試験操作に電源・圧力装置を必要としないのでいかなる場所でも使用可能です。
型式手動式歪制御型
寸法(mm)【歪計測】ダイヤルゲージ式:1/100×30mm
適合寸法(mm)【供試体】Φ35×75~Φ50×100
日本道路公団規格に準拠した簡易現場密度測定器で、地盤に対する適用範囲が広く、測定精度が高いです。
仕様JIS突棒×1本、移植用スコップ×1個
材質【カラーリング】軽合金製、【標準容器】軽合金製
刃長(mm)ストレートエッヂ/片刃300
材質(プレート)【ベース】軽合金製
内径Φ100mmのモールドの試料抜取るのに使用します。油圧ジャッキ式、モールド上下押え型、試料上方押出式
仕様内径Φ100mmのモールドの試料抜取るのに使用します。油圧ジャッキ式、モールド上下押え型、試料上方押出式
アズワン品番62-0860-71
1セット
¥149,800
税込¥164,780
22日以内出荷
比較的浅い地盤の調査に適します。手動ボーリング器で、携帯に便利なため大型機械の搬入が困難な現場に適します。
セット内容ハンドル:1短ロッド500mm:1ロッド1m:5スパナ:2携帯袋:1
アズワン品番62-0860-63
1セット
¥65,980
税込¥72,578
24日以内出荷
円筒モールド部分が縦方向に二つ割になり、4個のクランプで締め付けて組み立てるようになっている以外、ModelS-171aの突き固めモールドと同じ仕様を備えています。突き固めた試料を抜き出す時、特殊クランプを緩めることができるので、試料を簡単に取り出すことができます。
アズワン品番62-0860-75
1セット
¥76,980
税込¥84,678
8日以内出荷
地面に突き刺すだけで簡単に土壌の硬さが測れます。土壌の圧蜜強度・剪断強度・凝集力等の重要な工学性を現地状態で直接的に指示するので、土壌断面測定に活用できます。土壌基盤の支持力・安定度の判定にも信頼できるデータを取得できます。
仕様支持力目盛:0~∞kg/cm2
寸法(mm)50Φ×230L
質量(g)650
目盛(mm)硬度指数:0~40
1目盛1mm
アズワン品番62-3798-91
1個
¥119,800
税込¥131,780
23日以内出荷
OJ式現場CBR試験装置はJISA1211に規定されるとおりの油圧ジャッキを使用した現場CBR試験装置で、油圧ジャッキは50kNのもので最小目盛1kNのブルドン管式圧力計を使用しています。
仕様●載荷装置:油圧ジャッキ式、容量/50kN、荷重計直径/125mmΦ、最小目盛/1kN●付属品:●▼荷重受板:1●▼荷重板:4●▼油圧ジャッキ:1●▼ピストン取付板:1●▼球座:1●▼ダイヤルゲージ1/100×20mm:2●▼ダイヤルゲージスタンド:2●▼貫入ピストン:1●▼木製架台:1
アズワン品番67-7135-13
1式
¥229,800
税込¥252,780
10日以内出荷
Φ300mmの載荷板を油圧ジャッキにより載荷して、その沈下量をダイヤルゲージ2点で測定し、荷重量と沈下量から構造物基礎の地耐力(支持力)を求めるのに使用します。
セット内容【支持台】マグネット式2台、【支持棒】マグネット式(角型)3m組(携帯袋1式付)、【格納箱】1台
寸法(mm)【ダイヤルゲージ】1/100×20(2個付)
寸法(Φ×mm)【載荷板】300×25
マグネット【スタンド】2個付
SJ式現場CBR試験装置は容量50KNの手動式スクリュージャッキと、同容量のプルービングリングを使用した現場CBR試験装置です。
仕様【載荷装置】手動スクリュージャッキ式、容量50KN、緩急二段切替式
付属品荷重受板:1/荷重板1.25kg:4/スクリュージャッキ:1/プルービングリング:1/球座::1/球座取付台(チャンネル):1/ダイヤルゲージ1/100-20mm:2/ダイヤルゲージスタンド:2/ダイヤルゲージ当金:1/貫入ピストン:1/木製架台:1/補足貫入ピストン長さ200、100、50mm:各1
種別SJ式現場
アズワン品番62-0860-79
計測荷重(N)プルービングリング式、容量50K
1セット
¥829,800
税込¥912,780
15日以内出荷
JISA1218にもとづき設計されたもので、比較的透水性の高い試料の定水透水試験に適用し、試料はJIS突き固め試験によるものです。試料は深い溢流水槽を利用して下から上へと飽和されます。定水頭は150mmとなっています。
付属品カッター、ストレートエッジ、各1個
セット内容透水円筒:内径100Φ×高さ127.5mm、銅管製円形、越流口、上部添枠、有孔底板及び上板より成る、金網板:直径98mmフルイ目開き:425μ、75μ各1枚、直径94mmフルイ目開き:425μ、75μ各1枚、水槽:直径230Φ×深さ180mm、排水栓式越流口付越流水面は試料面上10mm(アクリル製)、メスシリンダー:容量200cc、最小目盛2cc、カッター、ストレートエッジ、各1個
種別定水位透水試験装置 単式
容量【メスシリンダー】200cc、最小目盛2cc
直径(Φmm)【金網板】98、94
寸法(Φ×mm)【水槽】230×深さ180、排水栓式越流口付越流水面は試料面上10mm(アクリル製)
内径×高さH(Φmm×mm)【透水円筒】100×127.5
アズワン品番62-0860-67
目開き(μm)【金網板】直径98mmフルイ:425、75、直径94mmフルイ:425、75
1セット
¥229,800
税込¥252,780
15日以内出荷
電動式試料抜取器は電動でCBRモールド(Φ15cmモールド)、JISモールド(Φ10cmモールド)の試料を抜取ることが出来ます。
アズワン品番62-0860-74
1セット
¥599,800
税込¥659,780
21日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。