デジタル水分計133ムラテックKDS翌日出荷
コンパクトで持ち運びに便利です。
オートパワーオフ機能付です。
バックライト機能付です。
用途木材や建築資材の水分率測定にトラスコ品番217-9329セット内容取扱説明書、保護カバー、ストラップ材質ABS樹脂幅(mm)50高さ(mm)119質量(g)119奥行(mm)20.6電源単4乾電池×2本(別売)測定方式電気伝導率式測定精度±1%(23℃±5℃にて)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×20.6×119測定範囲(%)0~54.8分解能0.1%アズワン品番65-2054-20分解能(%)0.1
高周波水分計センセカ(旧グライシンガー)税込¥50,578~¥45,980~