水分計 (92) カテゴリ: はかりブランド: ケツト科学研究所すべて解除
赤外線水分計 ケツト科学研究所 4日以内出荷
乾燥減量法による高精度の赤外線水分計です。LED付操作部と環境負荷の少ないオーガニックカーボンヒーターを搭載したスタンダードタイプです。
仕様 最小 表示/質量:0.005g、最小 表示/水分率:0.01% / 0.1%切替 ※0.01%表示は精度を保障するものではありません。、熱源:オーガニックカーボンヒーター(280W×2) 付属品 試料皿×2 試料皿バサミ 風防 試料皿受 スプーン 予備ヒューズ(8A)×2 アルミシート×10 寸法(mm) 222×360×196 試料皿:110Φ 深さ11 SUS製 質量(kg) 3.2 測定範囲 0~100%(ウェットベース・固形分) 0~500%(ドライベース) 出力 RS-232C 再現性 試料質量5g以上:±0.1%(含水率) 試料質量(g) 1~80 メモリー 測定条件:5種 温度設定 30~180℃(1℃間隔)
赤外線水分計 ケツト科学研究所 3日以内出荷
乾燥減量法による高精度の赤外線水分計です。熱効率の優れた中波長赤外線ヒータの採用などにより、より適した条件での試料乾燥が可能です。
仕様 最小 表示/質量:0.001g、最小 表示/水分率:0.01% / 0.1%切替、熱源:中波長赤外線クオーツヒータ(200W×2) 付属品 試料皿×2 試料皿ハンドラ×2 試料皿受 風防 スプーン・ヘラセット アルミシート×10 寸法(mm) 220×415×190 試料皿:130Φ 深さ13 SUS製 質量(kg) 4.5 測定範囲 0~100%(ウェットベース・固形分) 0~500%(ドライベース) 出力 RS-232C 再現性 試料質量5g以上:0.05%(含水率) 試料質量10g以上:0.02%(含水率) 試料質量(g) 0.5~120 メモリー 測定条件:10種 温度設定 30~180℃(1℃間隔)
赤外線水分計 ケツト科学研究所 4日以内出荷
乾燥減量法による高精度の赤外線水分計です。サーミスタによる温度制御に加え、試料を直接測定する放射温度計の搭載で、試料を効率的に加熱することができ、測定時間を短縮します。
仕様 最小 表示/質量:0.001g、最小 表示/水分率:0.01% / 0.1%切替、熱源:中波長赤外線クオーツヒータ(200W×2) 付属品 試料皿×2 試料皿ハンドラ×2 試料皿受 風防 スプーン・ヘラセット アルミシート×10 グラスファイバーシート×10 寸法(mm) 220×415×220 試料皿:130Φ 深さ13 SUS製 質量(kg) 5.4 測定範囲 0~100%(ウェットベース・固形分) 0~500%(ドライベース) 出力 RS-232C 再現性 試料質量5g以上:0.05%(含水率) 試料質量10g以上:0.02%(含水率) 試料質量(g) 0.1~120 メモリー 測定条件:100種 温度設定 サーミスタ使用時:30~180℃(1℃間隔) 放射温度計使用時:30~250℃(1℃間隔)
L-600用電磁式形状適応プローブ ケツト科学研究所 5日以内出荷
形状、場所による測定誤差を軽減できます。多くの種類の測定物を測定されるお客様に有効です。(板厚の種類が多い・パイプ径の種類が多い・端部や中央など測定箇所が多い)
適合 器種:膜厚計 L-600(Standard/Expert)専用 測定方式 電磁誘導式 測定精度 15μm未満±0.3μm、15μm以上1000μm未満±2%、1000μm以上±3% 測定対象 磁性金属上の非磁性被膜 測定範囲(μm) 0~1200
赤外線水分計 FDシリーズ ケツト科学研究所 翌々日出荷
食品、薬品、泥、繊維、羽毛、バイオマス燃料など幅広い分野で活用基本性能を重視したベーシックモデル。最小水分表示0.01%、質量表示5mg。オートテアー機構でドリフト軽減。自動停止と時間停止、2種の測定モード。
仕様 ●最小表示桁:水分・固形分:0.1%または0.01%(切替)質量:0.005g●試料皿:ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●熱源:280W×2 オーガニックカーボンヒーター 付属品 試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚)、電源コード、取扱説明書 寸法(mm) 222×360×196 質量(kg) 3.2 測定範囲 0~100%(ウエットベース・固形分)0~500%(ドライベース) 電源(V) AC100-120/AC220-240(50/60Hz) 測定方式 乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式) 表示方式 バックライト付 LCD(96×40mm) 試料質量(g) 1~80/任意質量サンプリング方式 外部出力 RS-232Cインターフェース 繰返し性 (標準偏差)試料質量5g以上 0.1%(メーカー規定の測定条件および標準試料による) 測定モード 自動停止モード、時間停止モード(1~120分) 温度設定範囲(℃) 30~180(1間隔) アズワン品番 64-8873-59
赤外線水分計 FDシリーズ ケツト科学研究所 33日以内出荷
食品、薬品、泥、繊維、羽毛、バイオマス燃料など幅広い分野で活用赤外線水分計の中位モデル。最小水分表示0.01%、質量表示1mg。乾燥効率の良い赤外線クオーツヒータを採用。6種の測定モード。
仕様 ●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g●試料皿:SUS製(直径130mm、深さ13mm)●測定条件保存:10種●熱源:中波長赤外線クオーツヒータ(200W×2) 付属品 予備試料皿、アルミシート他 寸法(mm) 220×415×190 質量(kg) 4.5 測定範囲 0~100% (ウエットベース・固形分)、0~500% (ドライベース) 電源(V) AC100~120/220~240(50/60Hz) 消費電力(W) 最大900 測定方式 乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式) 再現性 標準偏差:試料質量5g以上 0.05%(含水率) 試料質量10g以上 0.02%(含水率)(メーカー規定の測定条件および標準試料による) 表示方式 バックライト付LCD (137×43mm) 試料質量(g) 0.5~120/任意質量サンプリング方式 外部出力 RS-232Cインターフェース データメモリ 100データ 測定モード 自動停止モード、時間停止モード、急速乾燥モード、緩速乾燥モード、ステップ乾燥モード、予測(比較)測定モード 温度設定範囲(℃) 30~180(1間隔) アズワン品番 64-8873-60
もみすり器 TR-130用電動化アダプタ ケツト科学研究所 12日以内出荷
もみすり器TR-130用オプションです。
市販の電動ドライバーに取り付け、簡易に電動化できます。
仕様 ●電動ドライバー推奨仕様●▼クラッチ付き●▼使用時トルク:4.4~7.8Nm●▼使用時回転数:500~1100回/分 アズワン品番 68-0720-01
木材水分計 ケツト科学研究所 当日出荷 から 14日以内出荷
多種類の木材・合板の水分計
測定物に当てるだけで測定可能
(財)日本住宅・木材技術センター認定機種
付属品 電池9V(006Pアルカリ)X1、キャリングポーチ、比重表、取扱説明書 質量(kg) 0.39 電源 電池(006Pアルカリ)X1 測定方式 高周波容量式(20MHz) 表示方式 128X64ドットマトリクスLCD 測定範囲(%) 2~150(ただし比重、樹種により異なる) 測定対象 木材全般 その他の機能 統計計算、オートホールド、オートパワーオフ、上限アラーム、バックライトなど データメモリ 999点 測定精度(%) 標準誤差0.5以下(メーカー標準試料スギ・ヒノキ20%以下)、乾燥法:JIS Z 2101:2009 消費電力(mW) 350 サイズ(mm) 72(W)×146(D)×118(H) RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能 厚さ/10~40mm、比重/0.1~1.25(設備値は3つまで保存可能)、水分/傾き(0~2.50) 切片(-9.9~9.9)、温度/自動(10~40℃) 手動(-10~70°)
木材水分計 ケツト科学研究所 3日以内出荷
16種の樹種データに加え、いわゆる「広葉樹」と「針葉樹」の検量線をメモリーに保存している為、木材を換算することなく測定が可能です。
平均値表示、自動温度補正、上限値アラーム機能、オートパワーオフ機能を搭載しています。
管理状況に合わせ、表示水分値を-9.9~+9.9%の間で補正することが出来、実情に適合させることが可能です。
仕様 表示方法:デジタル(LCD、表示最小桁0.1%) 付属品 4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、ショルダーストラップ、キャリングケース、電池1.5V(単三アルカリ)×6、取扱説明書、樹種番号表(和文・英文)×各1 質量(kg) 0.5 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単3アルカリ電池1.5V×6 測定方式 電気抵抗式 測定精度 20%未満±0.5%、20%以上±2.0%(対基準抵抗の精度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×210×50 測定範囲(%) 6~40%(広葉樹)、7~40%(針葉樹)、4~40%(樹種番号1~16・樹種により異なる)いずれも20℃で測定した場合。20℃以下の場合、測定可能な下限値は1℃につき0.1%高くなる。 機能 自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)、上限値アラーム設定(1~39%またはOFF)、水分値補正(-9.9~+9.9%) 測定対象 単板・木材全般 RoHS指令(10物質対応) 対応
ロールユニット ケツト科学研究所 当日出荷
仕様 TR-130用 RoHS指令(10物質対応) 対応
木材水分計 ケツト科学研究所 5日以内出荷 から 14日以内出荷
仕様 ●検量線:広葉樹・針葉樹用(標準法:ISO 13061-1)樹種別用16種類 付属品 4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、電池1.5V(単3アルカリ)×6、キャリングケース、ショルダーストラップ、樹種番号表(和文・英文)×各1 質量(kg) 0.5 消費電力(W) 約0.45 電源 電池1.5V(単3アルカリ)×6 測定方式 電気抵抗式 表示方式 デジタル(LCD、表示最小桁0.1%) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×210×50 測定範囲(%) 6~80(広葉樹)、7~80(針葉樹)4~40(樹種番号1~16を選択した場合、樹種により異なる) 測定対象 単板・木材全般 使用温湿度範囲 0~40℃ 測定精度(%) 20%未満 ±0.5、 20%以上 ±2.0(対基準抵抗の精度) 付加機能 自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)上限値アラーム設定(1~79%またはOFF)水分値補正(-9.9~9.9%) RoHS指令(10物質対応) 対応
高周波水分計 センセカ(旧グライシンガー) 税込 ¥ 50,578 ~ ¥ 45,980 ~