はかり :「非磁性」の検索結果
関連キーワード
形状、場所による測定誤差を軽減できます。多くの種類の測定物を測定されるお客様に有効です。(板厚の種類が多い・パイプ径の種類が多い・端部や中央など測定箇所が多い)
適合器種:膜厚計 L-600(Standard/Expert)専用
測定方式電磁誘導式
測定精度15μm未満±0.3μm、15μm以上1000μm未満±2%、1000μm以上±3%
測定対象磁性金属上の非磁性被膜
測定範囲(μm)0~1200
1本
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。