はかり :「デジタル 計量 計」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類デジタル台はかり
使用温度範囲(℃)‐10~+40
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属、バッテリー内蔵)
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
ひょう量単位kg
着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。
仕様本体サイズ:201×135×41mm●安定時間:約1.5秒●機能:風袋引き・オートパワーオフ●電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売)
種類電子天秤
計量皿寸法(mm)142×128
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g
校正証明書一般校正
着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。
種類電子天秤
電源単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売)
最小表示(g)1
本体寸法(mm)201×135×41
機能風袋引き・オートパワーオフ
表示形式デジタル
安定時間(秒)約1.5
アズワン品番7-6934-03
計量皿形状角
ひょう量単位g
1個
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。
寸法(mm)皿:142×128
電源単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売)
最小表示(g)1
本体寸法(mm)201×135×41
機能風袋引き・オートパワーオフ
安定時間(秒)約1.5
アズワン品番7-6934-02
計量皿形状角
ひょう量単位g
1個
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
寸法(mm)330×300×125
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
表示LCD(バックライト付)
機能個数・風袋引き・%・CAL EXT
動作時間約150時間
ひょう量単位kg
測定部は耐久性に優れたアルミダイキャスト製です。水平調節脚付きです。電池を使用して電源のない場所でも使用可能!
仕様コイルケーブル長:約0.6~2m 安定時間:約3秒 計量皿サイズ:400×400mm 表示部サイズ:178×89mm
電源単3乾電池×4本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V 50/60Hz)
表示LCD
機能バックライト・オートパワーオフ
表示形式デジタル
様々な測定モードを有しています。
約20時間連続使用できます。
ディスプレイは作業に適した方向に調整が可能です。
寸法(mm)360×580×765
種類台はかり
使用温度範囲(℃)-10~40
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属、バッテリー内蔵)
表示部LCD、チルト90°、回転360°
連続使用時間バックライトオン/約30時間、バックライトオフ/約60時間
表示形式デジタル
防塵防水性能IP65(計量部)
校正証明書一般校正
充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
寸法(mm)330×300×125
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
表示LCD、バーグラフ、バックライト付
機能個数・風袋引き・%・CAL EXT
動作時間約120時間
ひょう量単位kg
精密天びんと同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。グラム・パーセント・個数の3モード切り替え表示です。計量時の目安となるアナログ表示付きです。標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿形状角
校正証明書一般校正
精密天びんと同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。グラム・パーセント・個数の3モード切り替え表示です。計量時の目安となるアナログ表示付きです。標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿形状角
校正証明書一般校正(英語)
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿形状丸
校正証明書一般校正(英語)
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿形状丸
校正証明書一般校正
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
種類電子天秤
最小表示(mg)0.1
表示形式デジタル
計量皿形状丸
校正証明書一般校正
SUS316の構造と密閉されたロードセルで過酷な洗浄にも耐えます。
赤外線通信キットを利用し表示部に最大1000件の計量結果を保存でき、トレーサビリティのためにパソコンにデータを転送することができます。
種類台はかり
電源単1乾電池×6本(別売)
表示形式デジタル
繰返し性±2d
防塵防水性能IP68、IP69k
通信出力(XWEモデル)RS232およびUSBホスト
モード(計量)共通/質量・チェック質量・%・動物計量時ディスプレイホールド、PWモデルのみ/個数計量
ひょう量単位g
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
種類電子天秤
最小表示(mg)0.1
表示形式デジタル
計量皿形状丸
校正証明書一般校正(英語)
ディスプレイと計量台が分離するため、横から覗き込みながら計測ができます。液晶ディスプレイにより計測値や設定値が見やすい構造です。重量・個数・%・動物・合計・比重測定など状況にあった測定モードを選択できます。USBとRS232C出力を標準装備しています。
寸法(mm)約210×420×330
質量(kg)約6.3
種類電子天秤
電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)
再現性標準偏差:0.3mg
最小表示(mg)0.1
表示形式デジタル
インターフェースRS-232C、USB
使用温湿度範囲15~35℃、40~70%(結露しないこと)
測定モード質量・個数・%・比重測定・動物計量・合計
直線性±0.3mg
安定時間(秒)約4(代表値)
皿径(Φmm)90
SUS316の構造と密閉されたロードセルで過酷な洗浄にも耐えます。
組込みのRS232CやUSBのほか複数の接続オプションが使用可能で、ハンズフリーのタッチレスセンサは汚染のリスクを軽減します。
種類台はかり
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
表示形式デジタル
繰返し性±2d
防塵防水性能IP68、IP69k
通信出力(XWEモデル)RS232およびUSBホスト
モード(計量)共通/質量・チェック質量・%・動物計量時ディスプレイホールド、PWモデルのみ/個数計量
ひょう量単位g
付属品ACアダプター
質量(kg)約3.5
種類電子天秤
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)
表示LCD、バーグラフ、バックライト付き
機能個数・風袋引き・日時表示・%・CAL EXT
表示形式デジタル
インターフェースRS232
反応速度(秒)約2
風袋引方法あり
校正分銅外部(別売)
ひょう量単位g
ガラス風防付きです。シンプルな分析天秤をお求めやすい価格で!
質量(kg)約5.3
サイズ205×325×305mm
電源AC100-240V 50/60Hz
再現性±0.3mg
最小表示(mg)0.1
表示形式デジタル
直線性±0.3mg
応答速度約4秒
計量皿形状丸
重量物を精密に測定できます。
HBM社ロードセルを採用し、安定性に優れています。
充電池を内蔵しており、電源のない場所でも使用できます。
寸法(mm)335×380×85
質量(kg)約7.5
種類電子天秤
電源(V)AC100(50/60Hz)
ひょう量(kg)15
最小表示(g)0.05
表示LCD、バーグラフ、バックライト付き
再現性±0.3g
計量皿寸法(mm)335×260
機能個数・風袋引き・%・CAL
表示形式デジタル
直線性±0.3g
応答速度約3秒
アズワン品番4-483-03
バッテリー稼動時間約20時間
計量皿形状角
ひょう量単位g
1台
¥101,000
税込¥111,100
当日出荷
耐衝撃性に優れ高性能アルミ一体型センサーを搭載しています。上下限値を設定することで試料の重さにより合格・過量・不足が表示されます。GLP/GMP/ISO対応の校正記録の印刷ができます(オプションプリンタ(1-8473-11)が必要です)。無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿形状角
校正証明書一般校正
プリンター(別売)に接続すれば、データを日付・時刻入りで印字できます。無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。
種類電子天秤
ひょう量(g)200
最小表示(mg)0.1
表示形式デジタル
計量皿形状丸
校正証明書一般校正(英語)
プリンター(別売)に接続すれば、データを日付・時刻入りで印字できます。無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。
種類電子天秤
ひょう量(g)200
最小表示(mg)0.1
表示形式デジタル
計量皿形状丸
校正証明書一般校正
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。