はかり :「データロガー記録計」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS232C出力搭載の天秤の測定データをSDカードにCSV形式で保存する事ができます。天秤本体に時計が無くてもデータロガー内蔵時計により取得データすべてに時間を添付する事ができます。ケーブルを変更する事で各メーカーの天秤仕様に合わせる事ができます。スイッチを押すたびに新規ファイルが作成されますので、1枚のSDカードを複数人で共有できます(最大100ファイル)。RS232C出力を利用して測定データをSDカードに保存!
仕様1ファイルあたりのデータ数:最大6万点 1フォルダあたりのファイル数:100 コネクター:D-Sub9ピン オス ストップビット:1ビット デリミタ:CRまたはCR+LF 通信データ長:7ビット(パリティあり)・8ビット(パリティなし)切替可 内部時計用電池:CR1220(テスト用付属) サイズ105×58×22mm(突起部除く) 電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)、USB インターフェースRS232C アズワン品番1-4244-21 通信速度1200/2400bps 記録間隔1秒以上 対応SDカード~32GB(SDXC非対応)
1台
31,900 税込35,090
翌々日出荷

1個
3,490 税込3,839
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,490 税込4,939
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)