はかり :「重量計 0.1g」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
寸法(mm)330×300×125 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 表示LCD(バックライト付) 機能個数・風袋引き・%・CAL EXT 動作時間約150時間 ひょう量単位kg
1個
40,890 税込44,979
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
寸法(mm)330×300×125 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 表示LCD、バーグラフ、バックライト付 機能個数・風袋引き・%・CAL EXT 動作時間約120時間 ひょう量単位kg
1個
43,200 税込47,520
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。
仕様本体サイズ:201×135×41mm●安定時間:約1.5秒●機能:風袋引き・オートパワーオフ●電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売) 種類電子天秤 計量皿寸法(mm)142×128 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g 校正証明書一般校正
1個
24,980 税込27,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)約3.9 種類カウンティングスケール 表示形式デジタル 本体サイズ(mm)320×350×125 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg
1個
73,260 税込80,586
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン板状分銅
材質非磁性ステンレス(5mg以下はアルミ) 規格磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス) 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合
1個
3,790 税込4,169
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

アズワン分銅 F2
材質非磁性ステンレス鋼 等級F2 密度(g/cm3)8
1個
2,911 税込3,202
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アズワン分銅
高級アルミケース入りで保管も安心。耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製です。
仕様●磁化率:25μT未満 付属品アルミケース 材質非磁性ステンレス鋼 タイプF-1級 等級OIML(国際法定計量機関)R111準拠 密度(g/cm3)7.94~7.96
1個
4,059 税込4,465
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
5,841 税込6,425
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オートパワーオフ機能付きで電池を節約できます。コンパクトで持ち運びに便利!
仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:Φ160mm 電源単4乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(AC100V 50/60Hz・付属) 機能オートパワーオフ、バックライト 計量皿形状
1個
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質非磁性ステンレス鋼 等級F1 密度(g/cm3)8
1個
3,326 税込3,659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

付属品ACアダプター 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属) 表示LCD、バーグラフ、バックライト付き 機能個数・風袋引き・日時表示・%・CAL EXT インターフェースRS232 反応速度(秒)約1 校正分銅外部(別売)
1個
30,400 税込33,440
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプル操作で、実習用などに適しています。オートパワーオフ機能付きで、電池を節約できます。実習用に適したエコノミータイプ!
仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:120×120mm 種類電子天秤 電源単3乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V 50/60Hz) 最小表示(g)0.1 機能オートパワーオフ アズワン品番4-2751-03 計量皿形状
1個
23,700 税込26,070
当日出荷

重量物を精密に測定できます。HBM社ロードセルを採用し、安定性に優れています。充電池を内蔵しており、電源のない場所でも使用できます。
仕様バッテリ動作時間:約20時間 質量(kg)約7.5 サイズ335×380×85mm 種類電子天秤 ひょう量(kg)20 電源AC100V 50/60Hz 最小表示(g)0.1 表示LCD、バーグラフ、バックライト付 再現性±0.3g 機能個数・風袋引き・%・CAL EXT 直線性±0.3g 応答速度約3秒 アズワン品番4-483-02 計量皿形状
1個
91,900 税込101,090
翌々日出荷

シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。
仕様風袋範囲:全秤量域 材質皿:ステンレス 質量(g)950 電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売) 本体寸法(mm)149×224×73 表示部ハイコントラスト液晶表示 計量方式質量・床下計量 電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間 安定時間(秒)(代表値)3秒 校正証明書一般校正
1個
48,990 税込53,889
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。
仕様風袋範囲:全秤量域 材質皿:ステンレス 質量(g)950 電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売) 本体寸法(mm)149×224×73 表示部ハイコントラスト液晶表示 計量方式質量・床下計量 電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間 安定時間(秒)(代表値)3秒 校正証明書一般校正
1個
51,490 税込56,639
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IP68規格適合のため、高湿度および粉塵の多い環境でも使用可能です(充電池使用時)。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。応答性に優れています。
質量(kg)約5.2 計量皿形状
1個
51,100 税込56,210
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量物を精密に測定できます。HBM社ロードセルを採用し、安定性に優れています。充電池を内蔵しており、電源のない場所でも使用できます。
質量(kg)約7.5 アズワン品番4-483-01 計量皿形状
1個
120,000 税込132,000
翌々日出荷

計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
種類電子天秤 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
169,800 税込186,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
種類電子天秤 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書一般校正(英語)
1個
169,800 税込186,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)